Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 3103-0050 | 50 mL | 133,1 mm | 28,7 mm | Case of 100 |
| 3103-0015 | 15 ml | 118,6 mm | 16,8 mm | Case of 100 |
| 3103-0015PK | 15 ml | 118,6 mm | 16,8 mm | Pack of 10 |
| 3103-0050PK auch als 3103-0050 bezeichnet | 50 mL | 133,1 mm | 28,7 mm | Pack of 10 |
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige Polypropylen-Copolymer (PPCO) besitzt eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich. Für 15 ml verwenden Sie DS3111-00017; Für 50 ml verwenden Sie DS3111-0029.