Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Square Natural PPCO Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack

Thermo Scientific™ Nalgene™ キャップ付き角型ナチュラル色 PPCO 目盛り付きボトルの一体成型目盛りにより、内容物を容易に測定できます。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
312016-10001 L38 ~ 430 mm
312016-006060 mL24 mm
312016-0125125 mL38 ~ 430 mm
312016-0500500 mL38 ~ 430 mm
製品番号(カタログ番号) 312016-1000
価格(JPY)
41,600
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
52,000
割引額 10,400 (20%)
Case of 50
容量(メートル法):
1 L
クロージャーサイズ:
38 ~ 430 mm
Thermo Scientific™ Nalgene™ キャップ付き角型ナチュラル色 PPCO 目盛り付きボトルの一体成型目盛りにより、内容物を容易に測定できます。これらの半透明なポリプロピレン共重合体ボトルは液体レベルを可視でき、省スペースの角型デザインになっています。
  • ナチュラル色のポリプロピレン製スクリューキャップ
  • ドリップ防止ネック仕上げで分注に便利
  • オートクレーブ可能
  • 酸、アルコール、および塩基に対して耐性
  • 対応温度は 0° ~ 135 °C

保証: 90 日間
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
オートクレーブ可能はい
容量32 oz.、1,000 mL
容量(ヤードポンド法)32 oz.
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。ボトルとキャップは食品と飲料に関する 21CFR177.1520、USP クラス VI の要件に適合しています。
キャップ色ナチュラル、半透明
クロージャー材質ポリプロピレン(PP)
クロージャーサイズ38 ~ 430 mm
キャップタイプスクリューキャップ
概要目盛り付きの角型ボトル
直径(ヤードポンド法)3.7 in.
直径(ヤードポンド法)内部ネック1.10 in.
直径(メートル法)94 mm 角型
直径(メートル法)内部ネック28 mm
目盛りり成型目盛り付き
高さ(ヤードポンド法)8.66 in.
高さ(メートル法)220 mm
箱あたりの入数50
パックあたり入数50
製品タイプGraduated Square Bottle
形状Square
クロージャー分注によるNo
幅(ヤードポンド法)3.7 in.
容量(メートル法)1 L
Closure IncludedYes
ナチュラル半透明
GraduatedYes
材料PPCO
細口
無菌性未滅菌
Unit SizeCase of 50

よくあるご質問(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.