Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Thermo Scientific™

Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge

Utilice estos tubos de centrífuga PPCO de alta velocidad con tapones de sellado para ver fácilmente el contenido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Longitud (métrico)Diámetro (métrico)RCF máx.
3139-005050 ml113,5 mm28,8 mm100,605 x G
3139-001010 mL82,8 mm16,1 mm50.000 x g
3139-001616 mL106,4 mm18,1 mm50,000 xg
3139-003030 ml102,1 mm25,8 mm50,000 x G
Número de catálogo 3139-0050
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
50 ml
Longitud (métrico):
113,5 mm
Diámetro (métrico):
28,8 mm
RCF máx.:
100,605 x G

Vea fácilmente el contenido de los tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad transparente con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos ofrecen una excelente resistencia mecánica.

Características
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3139-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g.
  • Se suministran con tapón de sellado de polipropileno y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a más de 10.000 x g o al centrifugar sustancias peligrosas.
  • Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†.

Información para pedidos:

Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3139-0050 es de 42 ml.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Material del cierrePolipropileno, caucho rojo
Diámetro (métrico)28,8 mm
Longitud (métrico)113,5 mm
N.º por caja50
N.° por paquete10
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaRedondo
Área de escrituraNo
Esterilizables en autoclaveSí
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)50 ml
Tipo de tapónTapón de rosca
GraduatedNo
MaterialCopolímero de polipropileno (PPCO)
RCF máx.100,605 x G
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 50

Preguntas frecuentes

Are there replacement O rings for Nalgene Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap?

Replacement sealing-cap assemblies are available for selected sizes. We recommend Nalgene Centrifuge Tube Sealing Cap Assemblies (Cat. No. DS3131-0020) for 30 mL tubes and Nalgene Centrifuge Tube Sealing Cap Assemblies (Cat. No. DS3131-0024) for 50 mL tubes.
The actual brim capacity of the Nalgene Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap is 42 mL, but it is designed to fit a standard rotor.

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.