Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Nivel | Tamaño del tapón |
|---|---|---|---|
| 321-4000 | 4000 mL | contenedores | 110-400 mm |
| 221-0125 | 125 mL | Procesados | 48-400 mm |
| 121-0125 | 125 mL | Sin procesar | 48-400 mm |
| 321-0125 | 125 mL | Certificado | 48-400 mm |
| 121-0250 | 250 mL | Sin procesar | 58-400 mm |
| 321-0250 | 250 mL | contenedores | 58-400 mm |
| 221-0250 | 250 mL | Procesados | 58-400 mm |
| 321-0500 | 500 mL | Certificado | 70-400 mm |
| 221-0500 | 500 mL | Procesados | 70-400 mm |
| 121-1000 | 950 mL | Sin procesar | 89-400 mm |
| 321-1000 | 950 mL | Certificado | 89-400 mm |
| 221-1000 | 950 mL | Procesados | 89-400 mm |
| 221-2000 | 2000 mL | Procesados | 83-400 mm |
| 321-2000 | 2000 mL | Certificado | 83-400 mm |
| 221-4000 | 4000 mL | Procesados | 110-400 mm |
| 121-4000 | 4000 mL | Sin procesar | 110-400 mm |
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.