3000 シリーズ Nanosphere™ サイズ標準
Thermo Scientific™

3000 シリーズ Nanosphere™ サイズ標準

これらのサイズ標準で、細菌、ウィルス、リボソーム、および細胞成分のサイズを簡便にチェックできます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)
3269A269 nm
3020A20 nm
3030A30 nm
3040A40 nm
3050A50 nm
3060ATS
または、製品番号3060A
60 nm
3070A70 nm
3080A80 nm
3090A90 nm
3100A100 nm
3125A125 nm
3150A150 nm
3200A200 nm
3220A220 nm
3240A240 nm
3300A300 nm
3350A350 nm
3400A400 nm
3450A450 nm
3495A495 nm
3500A500 nm
3600A600 nm
3700A700 nm
3800A800 nm
3900A900 nm
CD3560A565 nm
製品番号(カタログ番号) 3269A
価格(JPY)
-
直径(メートル法):
269 nm

Thermo Scientific™ 3000 シリーズ Nanosphere™ サイズ標準で、細菌、ウィルス、リボソーム、および細胞成分のサイズを簡便にチェックでき、標準偏差が非常に小さい NIST™ トレーサブルサイズ標準を必要とする用途での使用に適しています。20 ∼ 900 nm の球体は、電子顕微鏡や原子間力顕微鏡の校正に最適です。レーザー光散乱の研究やコロイドシステムの研究にも使用できます。

Thermo Scientific™ 3000 シリーズナノスフェアサイズ標準は、NIST のトレーサブルな方法で 10 億分の 1 メートル (ナノメートル) 以内で校正された、非常に均一なポリスチレン球体です。1 ナノメートルは、0.001 マイクロメートル (μm)、つまり 10 オングストロームに相当します。球体の密度は 1.05 g/cm3で、屈折率 は 589 nm (25°C) で 1.59 です。
  • 20~900 nm の不連続なサイズが揃った均一なポリマー球体
  • NIST からの直線寸法によって校正された直径
  • 不整形粒子の代わりに球体が使用されているため、形状効果による分析システムのへの影響を最小限に抑制
  • スタンダードは、水性懸濁液として、先端にスポイトが付いた 15mL のボトルにパッケージ
  • 分散しやすくし、コロイド安定性を高めるために最適化された濃度
  • パッケージにロット番号が付いており、テクニカルサービスやサポートを受けるときに便利

内容:

キャリブレーション方法の説明とその不確かさを含む、NIST に対するキャリブレーションおよびトレーサビリティ証明書、化学的および物理的特性表、取り扱いと廃棄指示を含んだ製品安全データシート (MSDS)。

注:

サーモフィッシャーサイエンティフィックは、設計開発、製造、計測のための自社設備を所有しており、より良い品質管理を実現し、お客様のニーズにお応えします。ポリマーサイズ標準の製品ラインに加え、シリカやガラス製のキャリブレーション標準も取り揃えています。ここに掲載されていない特定のアプリケーションや他の製品ニーズに関しては、当社のテクニカルサービス部門へお問い合わせください。

仕様
添加剤Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
濃度1% solids
内容Polymer particles in water
概要3000 Series Nanosphere Size Standards come in optimized concentrations for easy dispersal and colloidal stability.
内容Certificate of Calibration and Traceability to NIST
粒子密度1.05g/cm³
数量15 mL
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
サイズ分布≤ 1.8%
安定性Product stable for a minimum of 24 months
White or Colorless
直径(メートル法)269 nm
使用対象(アプリケーション)Electron Microscope Calibration
材料ポリスチレン
製品タイプSize Standard Particles
Unit SizeEach
組成および保存条件
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.