Incubadoras de CO<sub>2</sub> Forma&trade; Steri-Cult&trade;
Thermo Scientific™

Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cult™

Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras apilables de CO2, que incorporan controles por microprocesador.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensiónCapacidad (métrico)
3311230 V322,8 L
3310115 V322,8 L
3308230 V232,2 L
3307TS
también denominado 3307
115 V232,2 L
Número de catálogo 3311
Precio (MXN)
-
Tensión:
230 V
Capacidad (métrico):
322,8 L
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ apilables. Esta incubadora combina los componentes más avanzados disponibles en una única incubadora: sensor de CO2, controles precisos por microprocesador, control activo de la humedad, filtrado de aire HEPA y capacidad de descontaminación a alta temperatura.

Prestaciones

  • Función de esterilización a alta temperatura a 140 °C, con una duración de 14 h
  • Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
  • Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
  • Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de Clase 100.
  • Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
  • Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C (140 °F) o más.
  • Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.

Control por microprocesador

  • Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad la temperatura, CO2 y HR
  • Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio
  • Ajustes de temperatura, exceso de temperatura, CO2 y HR
  • Activación/desactivación de alarmas sonoras configurables, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y alarmas de niveles de CO2 y HR altos y bajos.

Estructura

  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas
  • Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y extraíbles sin herramientas
  • Filtros microbianos en la entrada de gas, la toma de muestras y la tapa del frasco de llenado de agua
  • Junta de puerta interior extraíble para su limpieza que garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Capacidad (imperial)11,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidadUL, cUL, CE
Salidas de datos4-20mA opcional
Dimensiones interiores (F x An x Al)20,6 x 28,8 x 32,8 pulg (52,3 x 73,2 x 83,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)27 x 43 x 39,4 pulg (68,6 x 109,2 x 100,2 cm)
Requisitos eléctricos230 V, 50/60 Hz
Fuente de humedadDepósito de humedad exterior
IluminaciónLED
Control de oxígenoNinguno
TipoIncubadoras de CO2
Peso (imperial)410 lb
Intervalo de concentración de CO2Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2Sensor de IR
Capacidad (métrico)322,8 L
Material de la cámaraAcero inoxidable pulido
Convection TypeAir Jacketed
MaterialAcero inoxidable
No. of Places22
N.º de estantes5 std./22 max.
Humedad relativaControlable al 95%
Intervalo de temperatura (métrico)Ambiente +5 °C a 50 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach