Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Thermo Scientific™

Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón

Elija estos frascos de cristal de color ámbar de boca estrecha y perfil bajo para recoger muestras de tierra, lodo y residuos para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelTamaño del tapón
340-0120120 mLCertificado58-400 mm
340-006060 mlcontenedores53-400 mm
240-006060 mlProcesados53-400 mm
140-0120120 mLSin procesar58-400 mm
240-0120120 mlProcesados58-400 mm
340-0250250 mLcontenedores70-400 mm
140-0250250 mLSin procesar70-400 mm
Número de catálogo 340-0120
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
120 mL
Nivel:
Certificado
Tamaño del tapón:
58-400 mm

Diseñados para recoger muestras de tierra, lodo y residuos para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario algún tipo de protección contra la luz.Los tarros de boca ancha de vidrio ámbar con perfil bajo Thermo Scientific™ se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Los tamaños oscilan entre 60 a 250 ml
  • Tapones acoplados en frascos (excepto 140-0250NC, sin tapón incluido).

Certificados certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los tarros sin procesar están listos para sus procesos de limpieza y certificación internos. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad4 oz., 120 mL
Parámetros de certificaciónSemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón58-400 mm
Tipo de tapónClosed-top Cap
DescripciónAmber Glass Short Jar
Diámetro (imperial)2,36 in
Diámetro interior (imperial)1,81 in
Diámetro (métrico)60 mm
Diámetro interior (métrico)4.5 cm
Altura (imperial)2,71 in
Altura (métrico)69 mm
NivelCertificado
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja24
Tapones de repuestoB167-5800BL
Volumen hasta el borde (imperial)4,6 oz
Volumen hasta el borde (métrico)137 mL
Capacidad (imperial)4 oz
Capacidad (métrico)120 mL
Certificaciones/conformidadLos tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorÁmbar
MaterialVidrio (tipo 3)
BocaAncha
Tipo de productoTarro de muestra
Unit SizeCase of 24