Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío

Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG de paredes resistentes y duraderos, diseñados para su uso en líneas de llenado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
342024-006060 ml24-415 mm
342024-003030 ml20-415 mm
342024-0125125 ml38-430 mm
342024-0250250 ml38-430 mm
342024-0500500 ml38-430 mm
342024-10001 l38-430 mm
Número de catálogo 342024-0060
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
24-415 mm

Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.

  • De paredes resistentes y duraderos
  • Infragmentables
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Estéril SAL 10-6
  • Graduaciones moldeadas
  • El tapón se suministra por separado
Garantía: 90 días
Especificaciones
Capacidad2 oz, 60 ml
Capacidad (imperial)2 oz
Tamaño del tapón24-415 mm
DescripciónFrascos para medios de cultivo sin tapón
Diámetro (imperial)1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial)0,71 in
Diámetro (métrico)41 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)18 mm
Para utilizar con (aplicación)Líneas de llenado
Altura (imperial)1,6 in
Altura (métrico)41 mm
N.º por caja200
N.° por paquete40
Tipo de productoFrasco cuadrado
FormaCuadrada
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedNo
ColorTransparente
Fit for PurposeEstéril
GraduatedSí
MaterialPETG
BocaEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 200