Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón
Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón
Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón
Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón
Thermo Scientific™

Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón

Recoja muestras de agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con estos bidones ámbar de boca estrecha con tapón.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelN.º por caja
345-40004000 mLCertificado4
145-23602360 mLSin procesar6
245-23602360 mLProcesados6
345-23602360 mLCertificado6
145-40004000 mLSin procesar4
245-40004000 mLProcesados4
Número de catálogo 345-4000
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
4000 mL
Nivel:
Certificado
N.º por caja:
4

Recoja muestras de agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los bidones de vidrio ámbar redondos tipo Boston de boca estrecha Thermo Scientific™.Diseñados para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz. Estos bidones se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del misma modo que los bidones certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Bidón de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Elija entre 2360 ml o 4 l
  • Los tapones están ensamblados en los recipientes

Los bidones certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada bidón cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los bidones procesados se procesan de la misma forma que los bidones certificados y presentan las mismas características que estos, pero los bidones no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los bidones sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad128 oz., 4000 mL
Parámetros de certificaciónSemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38-430 mm
Tipo de tapónClosed-top Cap
DescripciónAmber Glass Jug
Diámetro (imperial)6.22 in.
Diámetro interior (imperial)1 in
Diámetro (métrico)158 mm
Diámetro interior (métrico)2.5 cm
Altura (imperial)13.42 in.
Altura (métrico)341 mm
NivelCertificado
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja4
Tapones de repuestoB167-3830BL
Volumen hasta el borde (imperial)145 oz
Volumen hasta el borde (métrico)4290 mL
Capacidad (imperial)128 oz.
Capacidad (métrico)4000 mL
Certificaciones/conformidadLos bidones procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorAmber
MaterialGlass (Type 3)
BocaNarrow
Tipo de productoJug
Unit SizeCase of 4