Patrones de tamaño Nanosphere™ serie 3000
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño Nanosphere™ serie 3000

Compruebe cómodamente los tamaños de las bacterias, virus, ribosomas y componentes subcelulares con estos estándares de tamaño.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
3450A450 nm
3020A20 nm
3030A30 nm
3040A40 nm
3050A50 nm
3060ATS
también denominado 3060A
60 nm
3070A70 nm
3080A80 nm
3090A90 nm
3100A100 nm
3125A125 nm
3150A150 nm
3200A200 nm
3220A220 nm
3240A240 nm
3269A269 nm
3300A300 nm
3350A350 nm
3400A400 nm
3495A495 nm
3500A500 nm
3600A600 nm
3700A700 nm
3800A800 nm
3900A900 nm
CD3560A565 nm
Número de catálogo 3450A
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
450 nm
Compruebe cómodamente los tamaños de las bacterias, virus, ribosomas y componentes subcelulares con los patrones de tamaño Thermo Scientific™ Nanosphere™ serie 3000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy estrecha. El intervalo de esferas de 20 a 900 nm es ideal para calibrar microscopios de electrones y de fuerza atómica. Los patrones también se emplean en estudios de dispersión de la luz láser y en la investigación de sistemas coloidales.
Los patrones de tamaño Thermo Scientific™ Nanosphere serie 3000 son esferas de poliestireno con una gran uniformidad calibradas con una precisión de una milmillonésima de metro (un nanómetro) con una metodología trazable al NIST. Un nanómetro equivale a 0,001 micrómetros (μm) o 10 angstroms. Las esferas presentan una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC).
  • Disponible en forma esferas de polímero uniformes en una gama de tamaños específicos de 20 a 900 nm.
  • Diámetros calibrados con dimensiones lineales transferidas desde el NIST.
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas de forma irregular para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma.
  • Patrones envasados en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas.
  • Concentraciones optimizadas para facilitar la dispersión y la estabilidad coloidal.
  • Los envases llevan un número de lote para facilitar el servicio de asistencia y el servicio técnico.

Incluye:

Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, incluida una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.

Nota:

Thermo Fisher Scientific dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.

Especificaciones
AditivoContiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración1 % de sólidos
ContenidoPartículas de polímero en agua
DescripciónLa serie 3000 de patrones de tamaño Nanosphere incluye concentraciones optimizadas para una dispersión fácil y estabilidad coloidal.
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad15 ml
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño<3%
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)450 nm
Para utilizar con (aplicación)Calibración de microscopio de electrones
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.