Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Verschlusstyp | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 3469-11 | 2 mL | Freistehend | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3422NK | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3472NK | 0,5 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3465NK | 0,5 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3422NKS | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3462NK | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3460NK | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3431NK | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3462NKS | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3422-11 | 0,5 mL | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3472 | 0,5 mL | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3465 | 0,5 mL | Freistehend | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3466NK | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3464NK | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3461NK | 1,5 ml | Konisch | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3466NKS | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3478 | 1,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3474 | 1,5 ml | Freistehend | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3467-11 | 1,5 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3466 | 1,5 ml | Konisch | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3464 | 1,5 ml | Konisch | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3461 | 1,5 ml | Konisch | Befestigte Kappe | 50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit |
| 3466S | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3490NK | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3488NK | 2 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3469NK | 2 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3490NKS | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3470NK | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3468NK | 2 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3463NK | 2 ml | Ohne Umrandung | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3470NKS | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3490 | 2 mL | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3488 | 2 mL | Freistehend | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3490S | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3470 | 2 mL | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3468 | 2 mL | Konisch | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | 500/Packung |
| 3463 | 2 mL | Konisch | Befestigte Kappe | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
| 3470S | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss verfügen über ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen.
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen