Skirted Knurl Tube, Tube Only
Molecular Bio Products Inc.

Skirted Knurl Tube, Tube Only

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogo
3478S
3422S
Número de catálogo 3478S
Precio (MXN)
-
  • 0.5 mL or 1.5 mL capacity
  • Sterile
  • High RCF
  • Clear design
  • Durable
Especificaciones
Propiedad de uniónÁcido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Declaraciones de limpiezaEstéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR
ColorClear
IncluyeKnurl
Par de apriete máx.Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Envase500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Tipo de productoScrew-cap Microtube, Microcentrifuge Tube
Cantidad500 Pk.
Intervalo de temperatura (métrico)Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Esterilizables en autoclaveNo, No
Forma del fondoCon faldón, Con faldón
Capacidad (métrico)1,5 ml, 1,5 ml
Tipo de tapónNo incluido, No incluido
ColorNatural
Fit for PurposeEstériles y preparados para PCR
GraduatedSí, Sí
MaterialPolipropileno 100 % puro, ultra transparente, Polipropileno 100 % puro, ultra transparente
RCF máx.25000xG, 25000xG
EsterilidadEstéril, Estéril
Unit SizeCase of 5000