Frosted Microtiter Tube
Molecular Bio Products Inc.

Frosted Microtiter Tube

Supports organized, high-throughput workflows.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
34961.2 mL
Número de catálogo 3496
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
1.2 mL
Supports organized, high-throughput workflows.
  • Frosted labeling
  • Racked
  • High throughput
  • Durable
  • Organized storage
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Material del cierrePolyethylene (Plug)
FormatoGradillas robóticas, Gradillas robóticas
Línea de productosThermo Scientific
Tipo de productoMicrotiter tube
Cantidad96 tubos/bandeja 10 bandejas/paquete, no estériles, 96 tubos/bandeja 10 bandejas/paquete, no estériles
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Forma del fondoRound
Capacidad (métrico)1.2 mL
Tipo de tapónNot Included
ColorNatural, Natural
GraduatedNo
MaterialPolietileno (tapón)
Tipo de productoMicrotiter
EsterilidadNo estéril, No estéril
Volumen (métrico)1,2 ml
Unit SizeCase of 4800