Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
El producto real puede variar
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Thermo Scientific™

Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000

Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad con estas plataformas específicas, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteTipo de productoDimensiones (L x An)Para utilizar con (equipo)
3524-716 matraces Erlenmeyer de 1500 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3523-160 matraces Erlenmeyer de 10 mLMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-415 matraces Erlenmeyer de 1125 mLMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-46BandejaPlataforma de agitación Bandeja28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-49Plataforma ajustable para recipientes28 x 33 cm (11 x 13 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-510 matraces Erlenmeyer de 250Matraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-51Plataforma para bolsas de plaquetas28 x 33 cm (11 x 13 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-52Plataforma ajustable para recipientes45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3523-76 matraces Erlenmeyer de 500 mLMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-84 matraces Erlenmeyer de 1 LMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
3523-94 matraces Erlenmeyer de 2 LMatraz Erlenmeyer28 x 33 cm (11 x 13 in)Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
3524-264 matraces Erlenmeyer de 25 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-364 matraces Erlenmeyer de 50 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-3844 vasos de precipitado de 100 mL100 ml Vaso45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-4Matraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-4116 vasos de precipitado de 1600 mL600 ml Vaso45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ 2000 , 2506, 2508, 4000, y 6000
3524-46Plataforma Utility Tray45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-49Embudo de separación de 500 mL a 2 LEmbudo Separador45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-616 matraces Erlenmeyer de 1300 mLMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-60Plataforma ajustable para recipientes45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 4000 y 6000 Agitadores
3524-89 matraces Erlenmeyer de 1 LMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
3524-95 matraces Erlenmeyer de 2 LMatraz Erlenmeyer45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
Número de catálogo 3524-7
Precio (MXN)
-
Admite:
16 matraces Erlenmeyer de 1500 mL
Tipo de producto:
Matraz Erlenmeyer
Dimensiones (L x An):
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker

Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, las plataformas y los accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.

Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.
Especificaciones
Descripción500mL Erlenmeyer flasks
Dimensiones (L x An)45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker
Admite16 matraces Erlenmeyer de 1500 mL
Longitud de la plataforma (imperial)18 in
Longitud de la plataforma (métrico)45.7cm
N.º de posiciones16
Tipo de productoMatraz Erlenmeyer
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45.7cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach