Viscosímetro de caída de bola tipo C Thermo Scientific HAAKE™
Thermo Scientific™

Viscosímetro de caída de bola tipo C Thermo Scientific HAAKE™

Mida la viscosidad con precisión utilizando únicamente un cronómetro y sin necesidad de alimentación con el viscosímetro de caída de bola tipo C Thermo Scientific™ HAAKE™.
Have Questions?
Número de catálogo 3560001
Precio (MXN)
-

Mida la viscosidad con precisión utilizando solamente un cronómetro y sin alimentación eléctrica con el viscosímetro de caída de bola tipo C Thermo Scientific™ HAAKE™.

La exactitud de medición del viscosímetro de caída de bola tipo C HAAKE es una de las más altas disponibles en cualquier tipo de viscosímetro, particularmente con el apoyo del control de temperatura preciso de un baño de circulación. Proporciona mediciones exactas de la viscosidad de líquidos y gases newtonianos transparentes. El viscosímetro de caída de bola tipo C HAAKE también cumple los requisitos de la norma DIN 53015 alemana y la ISO 12058, y está aceptado como instrumento de referencia oficial.

Viscosímetro de caída de bola tipo C

Incluye:

  • Tubo de caída de bola con soporte
  • Juego de 6 bolas (N.º 1-6)
  • Caja para instrumentos
  • Termómetro de -1 °C a +26 °C en incrementos de 0,1 °C
  • Herramientas de limpieza, hoja de calibración, manual de instrucciones
Requiere: Cronómetro

Para líquidos y gases newtonianos transparentes, por ejemplo: 

  • Sector químico (solución de polímeros, disolventes)
  • Sector farmacéutico (materias primas, glicerina)
  • Sector alimentario (soluciones de azúcares)
  • Sector petrolífero (aceites)
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEl viscosímetro de caída de bola HAAKE cumple todos los requisitos de las normas DIN 53015/ISO 12058
MaterialFalling Tube, Balls 1, 2 and G, Borosilicate Glass; Balls 3, 4, 5 and 6, Nickel Iron Alloy
Reproducibilidad<0,5%
Intervalo de temperatura (métrico)De - 20 °C a 150 °C
Tipo de productoFalling Ball Viscometer
Intervalo de viscosidad0,5 mPas – 10^5 mPas (cP)
Unit SizeEach