Search
Search

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
| Katalognummer | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|---|---|---|
| 365B0251 | 1 μl | 23 G | 57 mm | TriPlus RSH Autosampler |
| 365D1611 | 10 μl | 23 G | 42 mm | Agilent GC-Geräte |
| 365D1841 | 10 μl | 26 G | 50 mm | CTC GC-Geräte |
| 365D3731 | 10 μl | 23 G | 50 mm | CTC GC-Geräte |
| 36503015 | 50 μl | 23 G | 50 mm | AS2000 Autosampler |
| 365D6610 | 10 μl | 26s G | 42 mm | Shimadzu GC-Geräte |
Erhalten Sie Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC), um zuverlässige Analyseergebnisse zu erzielen, und zwar immer und immer wieder. Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel bieten eine genaue und reproduzierbare Probeneinführung mit oder ohne Nadel. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.