Search
Search

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Abnehmbare Nadelspritzen für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Nadel.
| Katalognummer | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze |
|---|---|---|---|
| 365F1931 | 25 μl | 25 G | Kegel |
| 365DLG21 | 10 μl | 22 G | 90° Blunt |
| 365GLG41 | 50 μl | 22 G | 90° Blunt |
| 365HLG51 | 100 μl | 22 G | 90° Blunt |
| 365JLG71 | 500 μl | 22s G | Stumpf |
| 365D0811 | 10 μl | 26s G | Kegel |
| 365M5212 | 5 ml | 22 G | Kegel |
| 365N5214 | 10 ml | 22 G | Kegel |
| 365J2881 | 500 μl | 25 G | Kegel |
| 365K3041 | 1 ml | 23 G | Kegel |
Thermo Scientific™ Spritzen mit manuell austauschbarer Kanüle bieten Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in Gaschromatographie(GC)-Geräte mit oder ohne Kanüle verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, was immer wieder Vertrauen in analytische Ergebnisse liefert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Diese Spritzen sind in Standardindustriegröße mit schwarzen, gut ablesbaren und lösungsmittelbeständigen Markierungen erhältlich.