Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Thermo Scientific™

Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Abnehmbare Nadelspritzen für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Nadel.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Kanülen-GaugeArt der Kanülenspitze
365M52125 ml22 GKegel
365DLG2110 μl22 G90° Blunt
365GLG4150 μl22 G90° Blunt
365HLG51100 μl22 G90° Blunt
365JLG71500 μl22s GStumpf
365D081110 μl26s GKegel
365N521410 ml22 GKegel
365F193125 μl25 GKegel
365J2881500 μl25 GKegel
365K30411 ml23 GKegel
Katalognummer 365M5212
Preis (EUR)
132,83
Each
Volumen (metrisch):
5 ml
Kanülen-Gauge:
22 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Preis (EUR)
132,83
Each

Thermo Scientific™ Spritzen mit manuell austauschbarer Kanüle bieten Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in Gaschromatographie(GC)-Geräte mit oder ohne Kanüle verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, was immer wieder Vertrauen in analytische Ergebnisse liefert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Diese Spritzen sind in Standardindustriegröße mit schwarzen, gut ablesbaren und lösungsmittelbeständigen Markierungen erhältlich.

  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Länge (metrisch)50 mm
Länge (metrisch) Kanüle50 mm
Nummer der Kanülenspitze365 RN463
Art der KanülenspitzeKegel
ProdukttypGasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
MengeJe 1
Replacement Needle365RN463
Zur Verwendung mit (Geräte)Gaschromatographiesysteme
Kanülen-Gauge22 G
Volumen (metrisch)5 ml
Unit SizeEach