Tubos capilares de PEEK
El producto real puede variar
Tubos capilares de PEEK
Tubos capilares de PEEK
Tubos capilares de PEEK
Thermo Scientific™

Tubos capilares de PEEK

Utilice estos bucles de muestras para los inyectores de muestras para HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud global (métrico)Diámetro interior (imperial)Color
37020-1010 cm0,020 inNaranja
37005-5050 cm0,005 inRojo
37007-1010 cm0,007 inAmarillo
37007-100100 cm0,007 inAmarillo
37010-1010 cm0,010 inAzul
37010-100100 cm0,010 inAzul
37010-55 cm0,010 inAzul
Número de catálogo 37020-10
Precio (CLP)
-
Longitud global (métrico):
10 cm
Diámetro interior (imperial):
0,020 in
Color:
Naranja

Utilice los bucles de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para los inyectores de muestras para HPLC Rheodyne. Están disponibles en acero inoxidable o PEEK biocompatible.

  • Amplia compatibilidad química
  • Biocompatible
  • Se pueden cortar a la longitud deseada.
  • Adecuados para muchas aplicaciones de HPLC
  • Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
ColorNaranja
Para utilizar conInyectores de muestras Rheodyne HPLC
Para utilizar con (aplicación)HPLC
Diámetro interior (imperial)0,020 in
Diámetro interior (métrico)0,508 mm
MaterialPEEK
Longitud global (imperial)0,0762 mm (3,937 in)
Longitud global (métrico)10 cm
TipoTubos capilares
Unit SizeEach