Incubadora vertical de CO<sub>2</sub> de gran capacidad, 821 l, Acero inoxidable pulido
Thermo Scientific™

Incubadora vertical de CO2 de gran capacidad, 821 l, Acero inoxidable pulido

Sensor de CO2: Sensor de CT; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensión
3950120 V
3951200/230 V
Número de catálogo 3950
Precio (MXN)
-
Tensión:
120 V

Cultive grandes volúmenes de muestras de pacientes para proliferación bacteriana, realice estudios de proliferación a corto plazo y trabaje con productos de gran volumen. La incubadora vertical de CO2 y gran capacidad Thermo ScientificTM ofrece una amplia gama de funciones integradas que proporcionan una flexibilidad óptima. Esta unidad ofrece una HR elevada que evita la desecación de productos en cultivos a medio plazo y mantiene una temperatura uniforme, incluso cuando hay otros equipos instalados en la cámara (rodillos celulares, balanceadores, agitadores, centrifugadoras...).

Rendimiento

  • Sistema de flujo de aire laminar de orientación horizontal que estimula un entorno de crecimiento idóneo.
  • Tres ajustes de sistema de HR: desactivado, medio, alto.
  • Tres opciones de llenado de agua: automático, semiautomático, manual ergonómico.
  • Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
  • Temperatura seleccionable, exceso de temperatura, CO2, humedad
  • Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
  • Contactos de telealarma
  • Salidas de datos para cumplir requisitos de documentación internos y reglamentarios.

Estructura

  • La puerta de cristal de triple hoja calefactada minimiza la condensación y ofrece una visión clara.
  • Dos tomas de acceso a través de las paredes (una en la izquierda y una en la derecha) para sondas, sensores y cables de alimentación.
  • Receptáculos para accesorios internos y externos.
  • Interior de acero inoxidable.
  • Estantes de acero inoxidable sólido de alta resistencia y anticorrosión; ajuste en centros de 5,1 cm.
  • Las ruedas giratorias con mecanismo de bloqueo facilitan la movilidad para la instalación y la limpieza.
  • Las patas de nivelación aportan estabilidad para aumentar la seguridad en el laboratorio.

Compatible con:

  • Protecciones de gas integradas (1900000, 190642, 1900086, 190640)
  • Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 1900085, 190512, 190543, 1900152)
  • Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
  • Estantes (227642, 224139, 502045, 227641, 224155)

Recomendada para:

  • Cultivar grandes volúmenes de muestras de pacientes para proliferación bacteriana
  • Llevar a cabo estudios de proliferación a corto plazo
  • Trabajar con productos de gran volumen
Especificaciones
Capacidad (imperial)29 cu. ft.
Certificaciones/conformidadCE, UL, cUL
Salidas de datos4-20mA opcional
DescripciónUna incubadora de 821 l
Dimensiones interiores (F x An x Al)27 x 31 x 60 in. (68.5 x 78.7 x 152.4 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)33 x 38 x 80 in. (83.8 x 96.5 x 203.2 cm)
Requisitos eléctricos120 V, 60 Hz
Fuente de humedadDepósito de humedad integral de 15l
IluminaciónLED
Control de oxígenoNone
TipoCO2 Incubator
Peso (imperial)500 lb.
Intervalo de concentración de CO20 a 20 %
Tecnología del sensor de CO2TC
Capacidad (métrico)821 L
Material de la cámaraAcero inoxidable pulido
Convection TypeAir-jacketed
MaterialAcero inoxidable
No. of Places22
N.º de estantes5 std./22 max.
Humedad relativaOff , med . > 80 % , de alta > 90 %
Intervalo de temperatura (métrico)5 ° a 60 ° C
Tensión120 V
Unit SizeEach