Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Thermo Scientific™

Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)

Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAufnahmevermögenPositionenZur Verwendung mit (Geräte)
398334Mikrotiterplatten44 Platten/GestellGefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
1950780Röhrchen96/Karton13 cu. ft. EXF240, HFU240B
1950782Röhrchen96/Karton17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950784Röhrchen96/Karton28 cu. ft. EXF600, HFU600B
1950786Röhrchen96/Karton14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
1950637Röhrchen96/Karton13 cu. ft. EXF240, HFU240B
1950638Röhrchen96/Karton17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
195063928 Boxen/Rack96/Karton14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
1950796Röhrchen96/Karton28 cu. ft. EXF600, HFU600B
1950798Röhrchen96/Karton14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
1950800Röhrchen48/Karton13 cu. ft. EXF240, HFU240B
1950802Röhrchen48/Karton17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950816Röhrchen48/Karton28 cu. ft. EXF600, HFU600B
1950818Röhrchen48/Karton14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
1950524Deepwell Plates35 Platten/GestellStandgefrierschränke (28 cu.ft.)
398321Mikrotiterplatten mit Deckel70 Platten/GestellGefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
398323Mikrotiterplatten mit Deckel84 Platten/GestellTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
3983242 Zoll Boxen (12)12 Schachteln/RackGefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
398325Boxen (3)9 Boxen/GestellGefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
3983262 Zoll Boxen (16)16 Boxen/GestellTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
3983303 Zoll Boxen (12)12 Schachteln/RackTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
3983312 Zoll Boxen (16)16 Boxen/GestellTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
3983322 Zoll Boxen (12)12 Schachteln/RackGefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
398333Mikrotiterplatten66 Platten/GestellTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
398335Mikrotiterplatten30 Platten/GestellTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
3983272 Zoll Boxen (12)12 Schachteln/RackTiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Katalognummer 398334
Preis (EUR)
-
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten
Positionen:
44 Platten/Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen

Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.

Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.

Specifications
Tiefe (angloamerikanisch)14,7 in.
Tiefe (metrisch)37,3 cm
BeschreibungMikrotiterplattengestell mit seitlichem Zugang
Zur Verwendung mit (Geräte)Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Höhe (angloamerikanisch)9,4 in.
Höhe (metrisch)23,9 cm
Breite (angloamerikanisch)5,3 in.
Breite (metrisch)13,5 cm
FarbeSilber
AufnahmevermögenMikrotiterplatten
MaterialEdelstahl
Positionen44 Platten/Gestell
ProdukttypGestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
FormRechteckig
Unit SizeEach