Gradillas y soportes serie CryoPlus™
El producto real puede variar
Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Thermo Scientific™

Gradillas y soportes serie CryoPlus™

Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con las gradillas y los soportes de la serie CryoPlus.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoIncluye
4000004Gradilla cuadrada, fase de vapor7 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
4000001Rack cuadrado, fase de vapor11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000002Caja de viales de 2 ml11 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
4000003Rack cuadrado, fase de vapor7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas
4000005Rack cuadrado, fase de vapor6 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000006Rack cuadrado, fase líquida13 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000007Rack cuadrado, fase líquida13 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
4000008Rack cuadrado, fase líquida8 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000009Gradilla cuadrada, fase líquida8 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
4000010Rack cuadrado, fase líquida7 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000042Rack cuadrado, fase líquida12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
4000043Rack en punta de flecha, fase líquida7 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4000044Rack en punta de flecha, fase líquida13 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4000104Rack en punta de flecha, fase líquida8 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
4000105Rack en punta de flecha, fase líquida8 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
4000108Rack en punta de flecha, fase líquida10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4000110Rack en punta de flecha, fase de vapor11 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
4000111Rack en punta de flecha, fase de vapor11 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
4000112Rack en punta de flecha, fase líquida12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4000113Rack en punta de flecha, fase líquida12 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
4000011Gradilla vertical4 cajas
4000012Rack vertical de fase líquida5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
Número de catálogo 4000004
Precio (MXN)
-
Tipo:
Gradilla cuadrada, fase de vapor
Incluye:
7 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)

Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.

Gradillas verticales, fase líquida

  • 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)

Gradillas verticales, fase de vapor

  • 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)

Gradillas cuadradas, fase líquida

  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)

Gradillas cuadradas, fase de vapor

  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
  • 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)

Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor

  • Capilares y viales de 2 ml, 4 ml, 5 ml, incluye 8 recipientes

Gradillas en punta de flecha, fase líquida

  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)

Gradillas en punta de flecha, fase de vapor

  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
  • 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)CryoPlus 1, 2, 3, 4
Admite7 Boxes/Rack
Incluye7 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
Capacidad de la gradilla7 Boxes
TipoGradilla cuadrada, fase de vapor
Capacidad (métrico)4 mL
Unit SizeEach