Kryoboxen
Thermo Scientific™

Kryoboxen

Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerZur Verwendung mit (Geräte)TypAufnahmevermögenFläschchenkapazität
40000154 FlaschenHartfaserkarton-BoxenBoxen100
189387Faserplatten -BoxPapptrennvorrichtungBoxen25
4000013CryoPlus RacksPapptrennvorrichtungBoxen100
40000142 FläschchenHartfaserkarton-BoxenKryogene Boxen100
4000174KryoboxenPapptrennvorrichtungBoxen40
4000181KryoboxenPapptrennvorrichtungBoxen81
4000189CryoPlus 1,2,3,4Hartfaserkarton-BoxenBoxen40
4000190CryoPlus 1,2,3,4Hartfaserkarton-Boxen5-ml-Fläschchen
4000193CryoPlus 1,2,3,4Hartfaserkarton-BoxenBoxen81
4000195CryoPlus 1,2,3,4Hartfaserkarton-BoxenBoxen81
4000238CryoPlus 1,2,3,4Edelstahl, PVDFBoxen100
4000239CryoPlus 1,2,3,4Edelstahl, PVDF4 ml-Fläschchen100
4000260CryoPlus 1,2,3,4Gestell, vertikal; flüssige PhaseBoxen300
Katalognummer 4000015
Preis (EUR)
-
Zur Verwendung mit (Geräte):
4 Flaschen
Typ:
Hartfaserkarton-Boxen
Aufnahmevermögen:
Boxen
Fläschchenkapazität:
100

Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung

Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.

Kryoboxen aus Karton

  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)

Boxen aus Polycarbonat

  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)

Edelstahl-Boxen†

  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)4 Flaschen
AufnahmevermögenBoxen
TypHartfaserkarton-Boxen
Fläschchenkapazität100
Kapazität (metrisch)4 mL
Unit SizeEach