CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
Actual product may vary
CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
Thermo Scientific™

CryoPlus™ Canister, Frame and Divider

CryoPlus™ LN2 냉동 보존 보관과 함께 사용하는 Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canister, Frame and Divider를 이용하여 용량을 극대화하고 시료를 온전한 상태로 보호하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도(장비)보유유형
4000048CryoPlus 3Gambro DF-700 Bags (700 mL)Platform Divider
4000047CryoPlus 3Gambro DF-200 Bags (500 mL)Platform Divider
4000050CryoPlus 3Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)Platform Divider
4000051CryoPlus 3Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Platform Divider
4000052CryoPlus 4Gambro DF-200 Bags (500 mL)Platform Divider
4000053CryoPlus 4Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)Platform Divider
4000054CryoPlus 4Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Platform Divider
4000075CryoPlus 2Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)Platform Divider
4000076CryoPlus 2Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Platform Divider
4000332CryoPlus 1, 2, 3, 4Gambro DF-200 Bags (500 mL)Canister
4000333CryoPlus 1, 2, 3, 4Gambro DF-700 Bags (700 mL)Canister
4000335CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)Canister
4000336CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Canister
4000356CryoPlus 1, 2, 3, 4Gambro DF-200 Bags (500 mL)Canister
4000357CryoPlus 1, 2, 3, 4Gambro DF-700 Bags (700 mL)Canister
4000368CryoPlus 1, 2, 3, 4Gambro DF-200 Bags (500 mL)Frames, Liquid Phase
4000369CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Frames, Liquid Phase
4000371CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)Frames, Liquid Phase
4000372CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)Frames, Liquid Phase
4000379CryoPlus 1, 2, 3, 4Vials (2 mL)Canister Cane Storage, Vapor Phase
4000610CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Canister
4000616CryoPlus 1Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Platform Divider
4000624CryoPlus 2Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Platform Divider
4000631CryoPlus 3Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Platform Divider
4000660CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Frames, Vapor Phase
4000670CryoPlus 1, 2, 3, 4Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)Frames, Liquid Phase
카탈로그 번호 4000048
제품 가격(KRW)
-
용도(장비):
CryoPlus 3
보유:
Gambro DF-700 Bags (700 mL)
유형:
Platform Divider

용량을 극대화하고 시료를 온전한 상태로 보호하십시오. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canister, Frame and Divider는 CryoPlus LN2 극저온 보관 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 혈액, 혈액 성분 및 골수를 저장하기에 적합합니다.

프레임(액체)

  • 50mL 백 용량(Fenwal 4R9951)으로 7개의 캐니스터 수용
  • 250mL 백 용량(Fenwal 4R5461)으로 4 개의 캐니스터 수용
  • 500mL 백 용량(Fenwal 4R5462)으로 4 개의 캐니스터 수용
  • 500mL 백 용량(Gambro DF-200)으로 4 개의 캐니스터 수용
  • 700mL 백 용량(Gambro DF-700)으로 4 개의 캐니스터 수용

캐니스터

  • 50mL 백 용량(Fenwal 4R9951) 스윙암 캐니스터
  • 250mL 백 용량(Fenwal 4R5461) 슬라이딩 캐니스터
  • 500mL 백 용량(Fenwal 4R5462) 슬라이딩 캐니스터
  • 500mL 백 용량(Gambro DF-200) 슬라이딩 캐니스터
  • 500mL 백 용량(Gambro DF-200) 스윙암 캐니스터
  • 700mL 백 용량(Gambro DF-700) 슬라이딩 캐니스터
  • 700mL 백 용량(Gambro DF-700) 스윙암 캐니스터

플랫폼 칸막이

  • 프레임 및 캐니스터용 50mL Fenwal 4R9951
  • 프레임 및 캐니스터용 250mL Fenwal 4R5461
  • 프레임 및 캐니스터용 500mL Fenwal 4R5462
  • 프레임 및 캐니스터용 500mL Gambro DF-200
  • 프레임 및 캐니스터용 700mL Gambro DF-700
사양
도어 스타일Sliding
용도(장비)CryoPlus 3
보유Gambro DF-700 Bags (700 mL)
유형Platform Divider
용량(미터법)700 mL
Unit SizeEach