CryoPlus™ Vapor Phase Platform Riser and Frame
Thermo Scientific™

CryoPlus™ Vapor Phase Platform Riser and Frame

완벽한 보관 솔루션을 위해 Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Riser and Frame을 CryoPlus™ LN2 극저온 보관 시스템과 함께 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도(장비)높이(영국식 단위) 외부
4000063CryoPlus 3, Rack 4000001, 40000023.5 in.
4000056CryoPlus 1, Rack 40000054 in.
4000060CryoPlus 1 and 2, Rack 4000001, 4000002, 40003793.5 in.
4000061CryoPlus 1 and 2, Rack 4000003, 4000004, 40000115 in.
4000062CryoPlus 2, Rack 40000054 in.
4000064CryoPlus 3, Rack 400003, 40000045 in.
4000065CryoPlus 3, Rack 40000054 in.
4000066CryoPlus 4, Rack 4000001, 4000002, 400003793.5 in.
4000067CryoPlus 4, Rack 4000003, 4000004, 40000115 in.
4000068CryoPlus 4, Rack 40000054 in.
카탈로그 번호 4000063
제품 가격(KRW)
-
용도(장비):
CryoPlus 3, Rack 4000001, 4000002
높이(영국식 단위) 외부:
3.5 in.
완벽한 보관 솔루션을 위해 Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Riser and Frame을 CryoPlus™ LN2 극저온 보관 시스템과 함께 사용하십시오.

세로형

  • 랙 모델 번호 4000011용 5.0인치 라이저

정사각형

  • 랙 모델 번호 4000001용 3.5인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000002용 3.5인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000005용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000003용 5.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000004용 5.0인치 라이저

SUC-1(캐니스터 캐인 보관)

  • 랙 모델 번호 4000379용 3.5인치 라이저

화살촉형

  • 랙 모델 번호 4000097용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000100용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000101용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000108용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000109용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000110용 4.0인치 라이저
  • 랙 모델 번호 4000111용 4.0인치 라이저

프레임

  • 50mL 백 용량(Fenwal 4R9951), 카세트용 6개
  • 250mL 백 용량(Fenwal 4R5461), 카세트용 4개
  • 500mL 백 용량(Fenwal 4R5462), 카세트용 4개
사양
용도(장비)CryoPlus 3, Rack 4000001, 4000002
높이(영국식 단위) 외부3.5 in.
보유Racks
랙 용량3
유형Riser
용량(미터법)500 mL
Unit SizeEach