CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase
Thermo Scientific™

CryoPlus™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase

Thermo Scientific™ Plattformerhöhungen und Rahmen für Gasphase sind zur Verwendung mit CryoPlus™ LN2 Tiefkühllagerungssystemen gedacht.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerZur Verwendung mit (Geräte)Außenhöhe (angloamerikanisch)
4000067CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 40000115 Zoll
4000056CryoPlus 1 , Rack # 40000054 Zoll
4000060CryoPlus 1 und 2, Gestelle 4000001, 4000002, 40003793,5 Zoll
4000061CryoPlus 1 und 2, Racks 4000003, 4000004, 40000115 Zoll
4000062CryoPlus 2, Racks 40000054 Zoll
4000063CryoPlus 3, Racks 4000001 , 40000023,5 Zoll
4000064CryoPlus 3, Regale 400003 , 40000045 Zoll
4000065CryoPlus 3, Racks 40000054 Zoll
4000066CryoPlus 4, Racks 4000001 , 4000002 , 400003793,5 Zoll
4000068CryoPlus 4, Racks 40000054 Zoll
Katalognummer 4000067
Preis (EUR)
-
Zur Verwendung mit (Geräte):
CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011
Außenhöhe (angloamerikanisch):
5 Zoll
Vervollständigen Sie Ihre Lagerungslösung für die Dampfphase und integrieren Sie die Thermo Scientific™ CryoPlus™ Plattformerhöhungen und -rahmen für die Dampfphasenaufbewahrung in Ihr CryoPlus™ LN2-Kryokonservierungssystem.
Plattformerhöhungen (nur Gasphase)

Vertikal

  • 5,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000011
Quadrat
  • 3,5 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000001
  • 3,5 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000002
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000005
  • 5,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000003
  • 5,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000004
SUC-1 (Kanister- und Cane-Lagerung)
  • 3,5 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000379
Pfeilkopf
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000097
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000100
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000101
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000108
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000109
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000110
  • 4,0 Zoll Erhöhung für Rackmodell Nr. 4000111
Rahmen
  • Beutelfassungsvermögen 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 Plätze für Kassetten
  • Beutelfassungsvermögen, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 Plätze für Kassetten
  • Beutelfassungsvermögen, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 Plätze für Kassetten
Informationen zu kompatiblen CryoPlus LN2 Lagerungssystemen finden Sie in den Spezifikationsdetails.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)CryoPlus 4, Racks 4000003 , 4000004 , 4000011
Außenhöhe (angloamerikanisch)5 Zoll
AufnahmevermögenGestelle
Fassungsvermögen des Gestells4
TypPodest
Kapazität (metrisch)500 mL
Unit SizeEach