Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Thermo Scientific™

Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™

Maximice la capacidad y proteja la integridad de las muestras con los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™, para su uso con los sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)AdmiteTipo
4000356CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Casetes
4000047CryoPlus 3Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Divisor de plataforma
4000048CryoPlus 3Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Divisor de plataforma
4000050CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)250 bolsas
4000051CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)500 bolsas
4000052CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Divisor de plataforma
4000053CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)250 bolsas
4000054CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)500 bolsas
4000075CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Divisor de plataforma
4000076CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)Divisor de plataforma
4000332CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Casetes
4000333CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Casetes
4000335CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 ml)Casetes
4000336CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)Casetes
4000357CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Casetes
4000368CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
4000369CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
4000371CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 ml)Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
4000372CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
4000379CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Viales (2 ml)Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
4000610CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)Casetes
4000616CryoPlus 1Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)Divisor de plataforma
4000624CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Divisor de plataforma
4000631CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Divisor de plataforma
4000660CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)Bastidores, fase de vapor
4000670CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)Bastidores, fase líquida
Número de catálogo 4000356
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Admite:
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)
Tipo:
Casetes

Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.

Para uso con sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2 Thermo Scientific CryoPlus. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.

Bastidores (líquidos)

  • Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 700ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
Cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataformas
  • Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
AdmiteBolsas Gambro DF-200 (500 ml)
TipoCasetes
Capacidad (métrico)700 mL
Unit SizeEach