Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Thermo Scientific™

Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril

Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónTipo de tapón
4113-0125125 mL38-430 mmSólido; sin ventilación
4113-0250250 mL38-430 mmSólido; sin ventilación
4113-0500500 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4113-10001000 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4113-20002000 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4113-28002800 mL70 mmSólido; sin ventilación
4116-0125125 mL38-430 mmCon ventilación
4116-0250250 mL38-430 mmCon ventilación
4116-0500500 mL45-430 mmCon ventilación
4116-10001000 mL45-430 mmCon ventilación
4116-20002000 mL45-430 mmCon ventilación
4116-28002800 mL70 mmCon ventilación
Número de catálogo 4113-0125
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
125 mL
Tamaño del tapón:
38-430 mm
Tipo de tapón:
Sólido; sin ventilación
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:
  • Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
  • Sin BPA
  • Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad (imperial)4 oz
Tamaño del tapón38-430 mm
Tipo de tapónSólido; sin ventilación
N.º por caja24
N.° por paquete1
FormaErlenmeyer
Revestimiento de superficieNinguno
Esterilizables en autoclaveNo autoclavable
Forma del fondoAbombado
Capacidad (métrico)125 mL
DesechablesSí
GraduatedSí
MaterialPETG
Mouth StyleEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 24