Hypersil™ Chiral HPLC Column
Thermo Scientific™

Hypersil™ Chiral HPLC Column

표적 화합물의 확실한 정제를 위해 순상 모드에서 Hypersil Chiral HPLC 컬럼을 사용하여 거울상 이성질체를 분리해 보십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기정지상
42003-05463050 mm4.6 mm3 µmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT10UM100100 mm4.6 mm10 μm
42003-104630100 mm4.6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT10UM150150 mm4.6 mm10 μm
42003-154630150 mm4.6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT10UM250250 mm4.6 mm10 μm
42003-254630250 mm4.6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT3UM100100 mm4.6 mm3 μm
42005-104630100 mm4.6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT3UM150150 mm4.6 mm3 μm
42005-154630150 mm4.6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT3UM250250 mm4.6 mm3 μm
42005-254630250 mm4.6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT5UM100100 mm4.6 mm5 μm
42005-259070A250 mm10 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT5UM150150 mm4.6 mm5 μm
42005-259270A250 mm20 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
CHIRALKIT5UM250250 mm4.6 mm5 μm
42010-104630100 mm4.6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42010-154630150 mm4.6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42010-254630250 mm4.6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42010-259070A250 mm10 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42010-259270A250 mm20 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42103-05463050 mm4.6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42103-104630100 mm4.6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42103-154630150 mm4.6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42103-254630250 mm4.6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42105-104630100 mm4.6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42105-154630150 mm4.6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42105-254630250 mm4.6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42105-259070A250 mm10 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42105-259270A250 mm20 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42110-104630100 mm4.6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42110-154630150 mm4.6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42110-254630250 mm4.6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42110-259070A250 mm10 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42110-259270A250 mm20 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
42203-104630100 mm4.6 mm3 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42203-154630150 mm4.6 mm3 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42203-254630250 mm4.6 mm3 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42205-104630100 mm4.6 mm5 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42205-154630150 mm4.6 mm5 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42205-254630250 mm4.6 mm5 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42205-259070A250 mm10 mm5 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42210-104630100 mm4.6 mm10 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42210-154630150 mm4.6 mm10 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42210-254630250 mm4.6 mm10 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
42210-259070A250 mm10 mm10 μmTris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
카탈로그 번호 42003-054630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
3 µm
정지상:
Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)

순상(normal phase)에서 중성, 산성 및 염기성 라세미체(racemate)를 분리하도록 설계된 Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC 컬럼을 사용하여 광범위한 거울상 이성질체(enantiomer)를 분리해 보십시오. 이 키랄 컬럼은 라세미 혼합물 및 잠재적 오염 물질을 분리하여 정제 요구를 충족시키므로 표적 화합물의 순도를 확신할 수 있도록 도와드립니다. 스크리닝(screening) 효율을 최대화하기 위해, 각각의 키랄상으로 된 컬럼을 하나씩 포함하는 키트(kit)로 주문할 수 있습니다. 모든 컬럼은 분석 및 분취 스케일 형태로 제공가능합니다.

거울상 이성질체 분리

Hypersil Chiral JT

  • 방법(method) 개발을 위한 최상의 시작점.
  • 화학적 구성: Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose modified silica.
  • USP L80.

Hypersil Chiral AT

  • 모든 키랄 상 중에서 최고의 보편성.
  • 방향족 링(ring)이 필요하지 않음.
  • 용리 순서의 도치(inversion)가 불가능함.
  • 화학적 구성: Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate modified silica.
  • USP L51.

Hypersil Chiral OT

  • 높은 다용도성의 키랄 상.
  • 방향족 링(ring)이 필요하지 않음.
  • 용리 순서의 도치(inversion)가 불가능함.
  • 화학적 구성: Cellulose tris-(3.5-dimethylphenyl-carbamate) modified silica.
  • USP L40.

키랄 컬럼 키트

  • 3개 컬럼 포함, Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT, Hypersil Chiral OT 각각 하나씩 포함.

HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구를 기반으로 함.

표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어

  • 표준 애플리케이션용으로 설계되었으며, 전문적으로 충전되고, 루틴(routine) 용도를 위한 다용도성 제품을 제공하기 위해 견고하게 설계됨.
  • 표준 나사산 하드웨어: 컬럼 i.d. < 40mm.
  • 표준 플랜지 하드웨어: 컬럼 i.d. ≥ 40mm.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.

고객 특별 주문

  • 고정식 브러시 유형 상( immobilized brush-type phase)을 포함하여 Thermo Scientific이 제공하는 다른 종류의 키랄 고정상(CSP)이 많이 있습니다. 현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다.
  • 고객 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
  • 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
사양
컬럼 형식분취 컬럼 및 분석 컬럼, 표준
컬럼 유형키랄
최대 압력3700 psi(250 bar)
팩킹 물질실리카, 구형 완전 다공성
정지상Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
표면적30m2/g
온도RT°C
USP 유형L40
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)50 mm
입자 크기3 µm
키랄 분리
기공 크기1000Å
Unit SizeEach