4000 Series Monosized Particle
Thermo Scientific™

4000 Series Monosized Particle

단일 크기의 입자를 사용하여 형상 효과(shape effects)에 대한 분석 시스템의 반응을 최소화할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법)
4202A2 μm
4009A1.0 μm
4010A1.0 μm
4011A1.1 μm
4013A1.3 μm
4016A1.6 μm
4018A1.8 μm
4025A2.5 μm
4203A3 μm
4204A4 μm
4205A5 μm
4206A6 μm
4207A7 μm
4208A8 μm
4209A9 μm
4210A10 μm
4212A12 μm
4215A15 μm
4220A20 μm
4225A25 μm
4230A30 μm
4240A40 μm
4250A50 μm
4260A60 μm
4270A70 μm
4280A80 μm
4314A140 μm
4316A160 μm
4328A280 μm
4330A300 μm
4340A400 μm
4350A500 μm
카탈로그 번호 4202A
제품 가격(KRW)
-
직경(미터법):
2 μm
Minimize response of analytic systems to shape effects with Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation.
특징:
  • 비정형의 입자 대신 구형의 입자를 사용합니다.
  • Thermo Fisher Scientific™의 NIST™ 측정가능 현미경 검사법으로 평균 직경이 보정됩니다.
  • 전기 저항 분석 또는 광학 현미경 검사를 사용하여 크기 분포(size distribution) 및 균일성(uniformity)을 측정할 수 있습니다.
  • 1 ∼ 160μm의 4000 시리즈 입자는 polystyrene (PS)으로 제조됩니다.
  • 200 ∼ 1000μm의 4000 시리즈 입자는 polystyrene crosslinked with divinylbenzene (PSDVB)으로 제조됩니다.

주문 정보:

1 ∼ 160μm의 제품은 분산, 취급 및 희석을 위한 최적의 농도로 15mL의 드롭퍼-팁 병(dropper-tipped bottle)에 수성 부유액의 형태로 포장되어 제공됩니다. 200μm 이상의 직경을 가진 제품은 건조된 구형 입자 형태로 포장되어 제공됩니다. 판매 후 기술 서비스 및 지원을 위해 포장에 로트(lot) 번호가 표기되어 있습니다.

Thermo Fisher Scientific™은 더 나은 품질 관리와 고객 요구에 대한 대응을 위해 자체의 엔지니어링, 생산, 계측 시설을 갖추고 있습니다. 이 일련의 고분자 소재의 사이즈 스탠더드 외에도 실리카와 유리 소재의 보정 스탠더드도 제공될 수 있습니다. 여기에 나와 있지 않은 특정 애플리케이션이나 다른 제품에 대한 정보는 기술 서비스 부서에 문의해 주시기 바랍니다.

포함 항목:

보정 방법 및 이의 불확실성에 대한 설명이 포함된 보정(calibration) 및 NIST 측정가능성(traceability) 인증서, 화학적 물리적 특성표, 물질 안전 자료(MSDS).

사양
첨가제Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
인증/적합성Each package of standards contains a Certificate of Calibration and Traceability to NIST which includes a description of the calibration method and its uncertainty, and a table of chemical and physical properties.
농도1.00% solids
내용물Polymer particles in water
설명NIST traceable particles that provide calibration of laser particle counters
포함Certificate of Calibration and Traceability to NIST
입자 밀도1.05g/cm³
수량15 mL
굴절률1.59 at 589nm (25°C)
크기 분포s = 0.022µm, 1.1% CV
안정성Product stable for a minimum of 24 months
색상White or Colorless
직경(미터법)2 μm
용도(애플리케이션)Narrow Size Standard Deviation Applications
물질Polystyrene
제품 유형Size Standard Particles
Unit SizeEach
구성 및 보관
Store in a tightly closed container, between 4° to 30°C. Keep bottle upright and tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.