Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™
Thermo Scientific™

Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™

Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PTFE hidrófilos resistentes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroDiámetro (métrico)
42213-NPL0,2 μm17 mm
44513-NPL0,45 μm17 mm
44525-NPL0,45 μm30 mm
Número de catálogo 42213-NPL
Precio (MXN)
-
Tamaño de poro:
0,2 μm
Diámetro (métrico):
17 mm
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna.

Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa de PTFE hidrófilos Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas.

Estos filtros se utilizan para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes, sin la necesidad de prehumedecer la membrana. También se pueden filtrar soluciones acuosas sin prehumedecerlas.

Dado su diseño robusto, que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.

Rendimiento excepcional

  • Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
  • Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
  • El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
  • El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
  • Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
  • Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C

Prácticos y fáciles de utilizar

  • La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
  • Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
  • Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
  • Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadLas carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520.
ColorVerde
Diámetro (métrico)17 mm
Diámetro de la membrana (métrico)17 mm
Para utilizar con (aplicación)Filtración de muestras: Soluciones agresivas orgánicas, altamente básicas o calientes, protectores de transductor; soluciones acuosas después de la prehumectación con alcohol
Volumen de retención (después de la purga de aire)< 35 μL
Material de la carcasaPolipropileno
Envase200/paq.
PrefiltroNo
Tasa de presión115 psi
Línea de productosTitan3
Cantidad200/Pk.
TipoFiltro de jeringa
DesechablesSí
Material (membrana)PTFE (hidrófilo)
Tamaño de poro0,2 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 1