Lutetium Test Adapters
Thermo Scientific™

Lutetium Test Adapters

Utilice una alternativa inteligente a las fuentes de comprobación convencionales para los instrumentos de detección de radiación y elimine los problemas de eliminación/degradación, transporte o corrección de vida media.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónPara utilizar con (equipo)
425067071Adaptador de prueba de lutecio de 36 gRadEye PRD
425068371Adaptador de prueba de lutecio de 100 gRadEye AB100
425068571Adaptador para prueba de lutecio para RadEye B20 de 9 gRadEye B20
4254948Adaptador de prueba de lutecio de 50 gRadEye G20 y RadEye NBR
4254949Adaptador de prueba de lutecio de 100 g (tipo rosca)Centelleadores de tamaño mediano
425494910Adaptador de prueba de lutecio de 100 gMonitores de portal de ASM, serie SGS
425495010Adaptador de prueba de lutecio de 200 gMonitores de portal de ASM, serie SGS
4254950Adaptador de prueba de lutecio de 200 g (tipo rosca)Centelleadores de tamaño mediano a grande
Número de catálogo 425067071
Precio (USD)
-
Descripción:
Adaptador de prueba de lutecio de 36 g
Para utilizar con (equipo):
RadEye PRD

Obtenga una verificación fiable del rendimiento de los equipos de detección de radiación sin las incoherencias de las fuentes de comprobación convencionales. Desde las sondas de contaminación beta a los detectores de centelleo gamma de alta resolución, Thermo Scientific™ Lutetium Test Adapters proporcionan resultados viables sin problemas de eliminación/degradación, transporte o corrección de vida media. Estos innovadores adaptadores de prueba utilizan óxido de lutecio natural de gran pureza para producir una tasa de emisión superficial homogénea y totalmente constante con resultados bien definidos y reproducibles con independencia de las variaciones de la cerámica de óxido de lutecio.

Lutetium Test Adapters ofrecen ventajas únicas. El elemento lutecio de tierras raras contiene el isótopo Lu-176 con una vida media de 3,6 E10 años y una abundancia natural del 2,6 %, que produce una actividad uniforme y altamente reproducible del elemento puro lutecio de alrededor de 50 Bq/g.

  • Ya no es necesaria una corrección de vida media propensa a los errores ni una adquisición recurrente de las fuentes de comprobación (degradadas).
  • Todos los adaptadores del mismo tipo tienen prácticamente la misma actividad.
  • Los adaptadores de tipo beta ofrecen tasas de emisión superficial casi idénticas.
  • El diseño de las cámaras de forma especial y la cerámica de Lu2O3 de alta densidad reduce al mínimo la actividad necesaria para detectores de pequeño tamaño.
  • En virtud de las normas establecidas por el Departamento de transporte (DOT) de EE. UU. o por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en relación con envíos de mercancías peligrosas, estos adaptadores no se consideran materiales radioactivos por su origen natural y su baja actividad específica.


Lutetium Test Adapters están disponibles en diversos tamaños para distintos usos con instrumentos de medición de radiaciones:

Adaptadores de prueba beta/gamma
Tipo disco con un diámetro de 50 mm

  • Adaptadores de prueba de alta precisión y bajo consumo de energía para comprobar el rendimiento de RadEye B20 y otros instrumentos con un detector plano.
  • Inserto de óxido de lutecio de 9 g (F: 40 mm x 1 mm de altura).
  • Carcasa de vidrio acrílico (F: 50 mm x 3 mm de altura).
  • Tasa de recuento neto típica para RadEye B20: 6 cps.

Tipo rectangular de 110 cm²

  • Adaptadores de prueba para sondas de contaminación beta de área grande como RadEye AB100.
  • Tasa de emisión superficial intrínsecamente homogénea de 0,8 partículas por cm2.
  • Perfectos para la formación y la calibración.
  • Inserto de óxido de lutecio de 80 g (área de la superficie: 74 × 148 mm).
  • Tamaño total: 120 × 200 × 5 mm.

Adaptador de prueba gamma para instrumentos portátiles

Adaptador de prueba para RadEye PRD

  • Adaptador de prueba de lutecio con forma especial para coincidir con la carcasa de RadEye PRD.
  • 36 g de Lu2O3.
  • Tasa de recuento neto típica para RadEye PRD: 100 cps.
  • Desencadena una indicación de alarma de rechazo de fondo natural (NBR) de baja energía en la pantalla del RadEye PRD.
  • Maletín de transporte incluido.

Tipo disco con un diámetro de 62 mm (carcasa sellada)

  • Adaptador de prueba gamma universal para detectores de centelleo portátiles y espectroscopia gamma.
  • Cerámica de óxido de lutecio de 50 g (F: 55 × 3 mm de altura) en carcasa sellada de aluminio (F × Al: 62 × 7 mm).
  • Tasa de recuento neto típica para detectores de NaI(Tl) de 5,08 × 5,08 cm (2 × 2 pulg): 300 cps.
  • Alarma de NBR artificial para FHZ 672 E-10 o RadEye NBR.

Adaptadores de prueba gamma para monitores de radiación portal (RPM) fijos

Dos discos con 100 g de óxido de lutecio

  • El diseño de dos discos ofrece una tasa de recuento neto típica para detectores de área extensa de 1000 cps; 171 × 61 × 17 mm (carcasa de aluminio); (2x) F × Al: 55 × 3 mm (cerámica de Lu2O3).
  • Se pueden montar directamente en detectores de área FHT 1388 (carcasa de plástico) y están disponibles también con soporte para monitores con caja metálica (instalaciones ASM/SGS).

Cuatro discos con 200 g de óxido de lutecio

  • El diseño de cuatro discos ofrece una tasa de recuento neto típica para detectores de área extensa de 2000 cps; se recomienda para emplazamientos con fondo más intenso; (4x) F × Al: 55 × 3 mm (cerámica de Lu2O3).
  • Se pueden montar directamente en detectores de área FHT 1388 (carcasa de plástico) y están disponibles también con soporte para monitores con caja metálica (instalaciones ASM/SGS).

En virtud de las normas establecidas por el DOT de EE. UU. o por la IATA en relación con envíos de mercancías peligrosas, estos adaptadores no están considerados como material radioactivo por su origen natural y su baja actividad específica.
Especificaciones
DescripciónAdaptador de prueba de lutecio de 36 g
Tipo de detectorLu2O3
Para utilizar con (equipo)RadEye PRD
MaterialComponente radiactivo: Lu2O3
Tipo de radiaciónBeta, Gamma
Tipo de productoLutetium Test Adapter
Unit SizeEach