RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters
Thermo Scientific™

RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters

Diferencie rápidamente la contaminación de superficies mixtas de la radiación alfa, beta, gamma y de rayos X con los medidores para estudio de medición de la tasa de dosificación.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
425068510Medidores de radiación multiuso RadEye B20-ER
4250685Tasa de dosificación gamma: 0-2 mSv/h (0-200 mrem/h); tasa de medición de contaminación: De 0 a 10 kcps
Número de catálogo 425068510
Precio (USD)
-
Descripción:
Medidores de radiación multiuso RadEye B20-ER

Los servicios de emergencia deben identificar rápidamente la contaminación de superficies radiactivas mixtas en el campo y las instalaciones.Los medidores de radiación multiuso Thermo Scientific™ RadEye™ B20 y B20-ER son herramientas de medición de tasas de dosificación y contaminación sencillas, resistentes y fiables para la caracterización de radiación alfa, beta, gamma y de rayos X.Los contadores Geiger de mano multifuncionales RadEye B20 y B20-ER proporcionan una solución in situ para el personal de seguridad nacional, bomberos, servicios de emergencia, agencias implicadas en proyectos de descontaminación y retirada del servicio y empleados de hospitales y del sector farmacéutico.

RadEye B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters ofrecen resultados uniformes y fiables en cualquier aplicación que requiera estudios radiológicos de superficies planas. El modelo B20 se destina a mediciones normales. El modelo B20-ER se destina a mediciones de alto rango.

  • Es ligero (300 g) y permite un agarre excelente con y sin guantes.
  • Diseño resistente y compacto, gruesa funda protectora de caucho.
  • Bajo coste de amortización con > 500 horas de tiempo de funcionamiento con 2 pilas AAA. Se pueden utilizar pilas recargables con celdas de NiMH.
  • Interfaz de usuario basada en menús que reduce los costes de formación y facilita el aprendizaje.
  • Gran memoria de datos interna, tanto para los resultados del contador de escala como para la grabación continua de los datos.
  • Visor LCD retroiluminado y brillante. Se pueden seleccionar distintos idiomas y mensajes de texto sin formato.
  • Fácil adaptación a distintas tareas por configuración del supervisor, calibración y selección de unidades de medida.
  •  Versátiles modos de funcionamiento:

Contador de escala/temporizador con ajustes predefinidos de hora y recuento para la medición de muestras.
Modo de medidor de tasa continuo para el control de rastreo.
Modo de tasa de dosificación.

  • Indicación sonora: pulso único o modo chirrido proporcional a la tasa de recuento.
  • Salida para auricular que facilita el uso en entornos ruidosos.
  • Interfaz IR/PC o Bluetooth™ como opción.
  • Software Windows™ avanzado disponible como opción.
Especificaciones
Tipos de alarmaLED, sonido, vibrador
Duración de la batería> 500 horas con dos pilas AAA
Fondo (imperial)2,4 in
DescripciónMedidores de radiación multiuso RadEye B20-ER
Tipo de detectorTubo GM de extremo plano, diámetro de la ventana de 44 mm (1,7 pulg) de 1,8 a 2,0 mg/cm2
Diámetro de la ventana (imperial)1,7 in
Diámetro de la ventana (métrico)44 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)5,2 x 2,8 x 5,2 in (13 x 7 x 13 cm)
Intervalo de dosisTasa de dosis gamma: De 0 a 100 mSv/h (de 0 a 10 rem/h); contaminación: De 0 a 500 kcps
Límite de la tasa de dosis100 mSv/h (10 rem/h)
Para utilizar con (aplicación)Protección civil, servicios contra incendios, hospitales, industria nuclear, industria farmacéutica
Altura (imperial)5,2 in
Longitud (imperial)5,2 in
Longitud (métrico)13 cm
Intervalo de mediciónContaminación B-20: 0 - 10 kcps; B20ER: 0 - 500 kcps
Sensibilidad0 a 100 mSv/h
Unidadescps, cpm. Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
Peso (imperial)0,7 lb
Anchura (imperial)2,8 in
Tipo de bateríaAAA 2
Fondo (métrico)6 mm
EficaciaEficiencia 2p (a 50 mm de diámetro sin manguito de caucho): Am-241; Co-60: 25%; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19%
Intervalo de energíaDe 17 keV a 3 MeV; según IEC 60846-1)
Altura (métrico)13 cm
Tipo de productoMedidor de reconocimiento
Tipo de radiaciónGamma
Peso (métrico)0,3 kg
Anchura (métrico)7 cm
Unit SizeEach