RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
Actual product may vary
RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
Thermo Scientific™

RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector

Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-ER 개인용 방사선 검출기로 매우 높은 방사선량률 측정 및 정확도를 경험해보세요.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호설명
4250825RadEye SPRD-ER Personal Radiation Detector
425082541RadEye SPRD-ER Kit
425082542Radeye SPRD-ER Vehicle Kit
42508918RadEye SPRD-KIT
4250827RadEye SPRD Personal Radiation Detector
카탈로그 번호 4250825
제품 가격(KRW)
-
설명:
RadEye SPRD-ER Personal Radiation Detector

Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD 및 SPRD-ER 개인용 방사선 탐지기는 가장 까다로운 응용 분야에서 탐지를 보장하는 동시에 귀찮은 경보를 없애는 데 도움이 되는 탐지기 감도와 지능형 경보의 고유한 조합을 제공하는 휴대용 방사선 모니터입니다. 또한 RadEye SPRD 및 SPRD-ER 방사선 탐지기는 특정 유형의 방사선 또는 방사성 물질을 식별하고 분류하며, 사용자를 지원하도록 구성할 수 있습니다.

불법 방사선을 탐지하고, 차단할 수 있는 새로운 표준 측정을 통해 실제 방사선 위협에 신속하고 단호하게 대응하세요. RadEye SPRD-ER은 정확한 고선량률 방사선 측정과 결합된 검색기능을 바탕으로 높은 감도를 제공하므로 모든 사용자에게 적합합니다.

  • 거짓 경보를 늘리지 않고 더 먼 거리에서 방사선을 더 빠르게 감지
  • 대중 안전에 대한 잠재적 위협과 비위협적 위협을 더 빠르게 구분
  • keV–MeV의 전체 스펙트럼에서 전례 없는 계수율 및 선량률 정확도 제공
  • 초보자부터 고급 사용자까지 간소화된 ID 기능
  • 기존 방사선 감지 운영 절차와 가장 잘 일치하도록 쉽게 구성할 수 있는 여러 작동 모드 제공
  • 새롭게 향상된 NBR은 거짓 경보를 최소화하면서 인공 방사선을 식별
  • ≤1000 R/h(<10 Sv/h)의 매우 높은 선량률 측정 기능(RadEye SPRD-ER)은 검색, 찾기, 방사선 식별 및 대응 임무를 위한 하나의 장치로 사용자를 지원
  • 인공 감마(S-Alarm)를 위한 새로운 고감도 알람(RadEye SPRD-ER)은 SNM 물질을 효과적으로 감지하기 위해 90~450keV 범위에서 추가 감도를 제공
  • 검출기에 소스가 없어 빠른 안정화가 가능하며, 다양한 환경 조건에서 스펙트럼 전반에 걸쳐 방사선 식별 선택성과 정확성을 제공
  • 더 먼 거리에서 방사선을 감지 가능

온라인 교육을 확인하세요여기에서.

사양
배터리 수명> 170 hr. (alkaline)
인증/적합성ANSI N42.32 PRD standard fully compliant; ANSI N42.48 SPRD standard fully compliant
통신Wireless: Bluetooth 4.0 (Option)
연속 획득 안정화Sourceless spectral algorithm
설명RadEye SPRD-ER Personal Radiation Detector
검출기 유형1 Low Dose Rate Detector, 1 High Dose Rate Detector
치수(길이 x 폭 x 높이)4.1 x 2.6 x 1.6 in. (with rubber protective sleeve)
선량 범위10 nSv/hr to 10 Sv/hr (1 microR/hr to 1000 R/hr)
콘크리트까지의 낙하 거리1.5 m on concrete (with rubber sleeve)
고속 획득 검증 및 조정Lutetium Testadapter (< 10 nCi Lu-176)
물질CsI(Tl)
자연 백그라운드 차단Advanced algorithms
중성자 검출 및 검증Prompt gamma analysis
작동 온도(영국식 단위)-4°F to +122°F
작동 온도(미터법)−20°C to +50°C
분해능(662 keV) 7.5%
민감도200 cps per μSv/h @ 662 keV
일반 ID 시간at 1μSv/h (100μR/h): < 3 min
중량(영국식 단위)0.429 lb. (including batteries and rubber sleeve)
배터리 유형2 AAA alkaline or NiMH
에너지 범위Spectroscopic energy range: 20 keV - 3 MeV
방사선 유형Gamma, X-Ray plus neutrons via prompt gamma
중량(미터법)0.195 kg (including batteries and rubber sleeve)
Unit SizeEach