Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de producto | Intervalo de medición | Unidades | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| 4254002 | Medidor de radiación digital | De 10 μR/h a 99 R/h, de 36 keV a 1,3 MeV | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Sin conector para auricular adicional |
| 425400201 | Medidor de radiación digital | De 0,1 μSv/h a 0,99Sv/h, de 36keV a 1,3MeV | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Sin conector para auricular adicional |
| 4254004 | Medidor de radiación digital | Hasta 10 R/h | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Sin conector para auricular adicional |
| 425400401 | Medidor de radiación digital | Hasta 0,1 Sv/h | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Sin conector para auricular adicional |
| 425400450 | Medidor de radiación digital | Hasta 10 R/h | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Conector para auricular adicional |
| 4254008 | Medidor de radiación digital | hasta 100 mSv/h | Sv/h | Sin conector para auricular adicional |
| 425400802 | Medidor de radiación digital | hasta 100 mSv/h | Sv/h | Sin conector para auricular adicional, sin nanosieverts |
| 425400850 | Medidor de radiación digital | hasta 100 mSv/h | Sv/h | Conector para auricular adicional |
| 425400852 | Medidor de radiación digital | hasta 100 mSv/h | Sv/h | Conector para auricular adicional, sin nanosieverts |
| 4254009 | Medidor de radiación digital | De 1 µR/h a 10 R/h | R/h | Conexión de auriculares o relés de alarma externos |
| 4254014 | Unidad de visualización | N/D | R/h | Sin tubo contador interno |
| 425401401 | Unidad de visualización | N/D | Sv/h | Sin tubo contador interno |
| 425400250 | Medidor de radiación digital | De 10 μR/h a 99 R/h, de 36 keV a 1,3 MeV | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Conector para auricular adicional |
| FH40GLDS3 | Garantía | N/D | N/D | N/D |
| 425400451 | Medidor de radiación digital | Hasta 0,1 Sv/h | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Conector para auricular adicional |
| 4254016 | Medidor de radiación digital | hasta 100 mSv/h | Sv/h | Conexión (no se admiten sondas externas) o relés de alarma externos |
| 425400251 | Medidor de radiación digital | De 0,1 μSv/h a 0,99Sv/h, de 36keV a 1,3MeV | Unidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/h | Conector para auricular adicional |
| 425401450 | Unidad de visualización | N/D | R/h | Sin tubo contador interno, conector para auricular adicional |
Utilice múltiples aplicaciones de detección de radiación con un instrumento versátil. Thermo Scientific™ FH 40 G es un medidor digital de amplio rango para el estudio de radiación gamma. Es adecuado para prácticamente cualquier tarea de medición para la protección contra la radiación. Dispone de sondas plug and play opcionales para la medición de neutrones, las lecturas de contaminación por radiación alfa y beta y la detección de radiación gamma artificial en campos de radiación naturales variables.
El FH 40 G es un versátil medidor multifunción y monitor de área que se puede utilizar con detectores externos para aplicaciones de supervisión portátil y de área remota.
Breve resumen de las sondas plug and play disponibles:
El instrumento del sistema FH 40 G está disponible en distintas versiones:
FH 40 G
Cantidad medida: Roentgen (R)
Rango de medida: de 1 µR/h a 100 R/h
Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV
Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 1000 R
FH 40 G-L
Cantidad medida: Roentgen (R)
Rango de medida: de 1 µR/h a 10 R/h
Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV
Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 100 R
FH 40 G-10
Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])
Rango de medida: de 10 nSv/h a 1 Sv/h
Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV
Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 10 Sv
FH 40 G-L10
Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])
Rango de medida: de 10 nSv/h a 100 mSv/h
Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV
Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 1 Sv
FH 40 G-X
Sin detector interno; solo funcionamiento de la sonda plug and play externa
Especificaciones generales de todas las unidades FH40G
Dimensiones: 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 pulg)
Peso: 410 g (0,9 libras)
Tipo de pila: 2 AA
Medición de la tasa de dosificación de neutrones: FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL
Sondas de búsqueda de neutrones: FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bares)
Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido
El sistema FH 40 G instrumento está disponible en distintas versiones:
FH 40 G
Cantidad medida:Roentgen (R)
Rango de medida:1 μR/h ...100 R/h
Rango de energía:36 keV ...1,3 MeV
Rango de la medición de la dosis:10 μR - 1000 R
FH 40 G-L
Cantidad medida:Roentgen (R)
Rango de medida:1 μR/h ...10 R/h
Rango de energía:36 keV ...1,3 MeV
Rango de la medición de la dosis:10 μR - 100 R
FH 40 G-10
Cantidad medida:Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])
Rango de medida:10 nSv/h ...1 Sv/h
Rango de energía:30 keV ...4,4 MeV
Rango de la medición de la dosis:100 nSv ...10 Sv
FH 40 G-L10
Cantidad medida:Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])
Rango de medida:10 nSv/h ...100 mSv/h
Rango de energía:30 keV ...4,4 MeV
Rango de la medición de la dosis:100 nSv ...1 Sv
FH 40 G-X
Sin detector interno; solo funcionamiento de la sonda plug and play externa
Especificaciones generales de todas las unidades FH40G
Dimensiones: 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 pulg.)
Peso: 410 g (0,9 libras)
Tipo de pila:2 x AA
Medición de la tasa de dosificación de neutrones:FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL
Sondas de búsqueda de neutrones:FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bar)