FHZ 632L-10 Gamma Detector
Thermo Scientific™

FHZ 632L-10 Gamma Detector

The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de producto
4254057
también denominado FHZ632L10GAMMA
Detector de tasa de dosificación
Número de catálogo 4254057
también denominado FHZ632L10GAMMA
Precio (EUR)
-
Tipo de producto:
Detector de tasa de dosificación
The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.
The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.

Measuring Range: 10 μR/h - 10 R/h (100 nSv/h - 100 mSv/h). Sensitivity: Approx. 20 s-1/(mR/h) [2 s-1/(μSv/h)]. Energy Range 30 keV - 4.4 MeV. Energy response according to ambient dose equivalent rate H*(10).
Especificaciones
DescripciónFHZ 632 L--10 Dose Rate Detector
Tipo de detectorProportional
Dimensiones (métrico)Diameter: 35 mm Length: 162 mm (without plug-in connection)
Intervalo de energía30 keV to 4.4 MeV
Intervalo de medición10 nSv/h to 100 mSv/h
Operating Limit Temperature Range (Metric)- 30°C to + 55°C
Clase de protecciónIP67
tempIP67
Sensibilidad2 cps/(µSv/h)
Temperatura de almacenamiento (métrico)- 40°C to + 70°C
Peso (métrico)185 g
Tipo de productoDetector de tasa de dosificación
Unit SizeEach