Partículas de tamaño único serie 4000
Thermo Scientific™

Partículas de tamaño único serie 4000

Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
4340A400 μm
4009A1,0 μm
4010A1,0 μm
4011A1,1 μm
4013A1,3 μm
4016A1,6 μm
4018A1,8 μm
4025A2,5 μm
4202A2 μm
4203A3 μm
4204A4 μm
4205A5 μm
4206A6 μm
4207A7 μm
4208A8 μm
4209A9 μm
4210A10 μm
4212A12 μm
4215A15 μm
4220A20 μm
4225A25 μm
4230A30 μm
4240A40 μm
4250A50 μm
4260A60 μm
4270A70 μm
4280A80 μm
4310A100 μm
4311A110 μm
4314A140 μm
4316A160 μm
4320A200 μm
4324A240 μm
4328A280 μm
4330A300 μm
4350A500 μm
4355A550 μm
4365A650 μm
4375A750 μm
4400A1000 μm
Número de catálogo 4340A
Precio (CLP)
-
Diámetro (métrico):
400 μm

Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único Thermo Scientific™ serie 4000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy reducida.

Características:
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas de forma irregular.
  • Los diámetros medios han sido calibrados usando métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
  • La uniformidad y distribución de tamaños se miden mediante un análisis de la resistencia eléctrica o microscopía óptica.
  • Las partículas de la serie 4000 de 1 a 160 μm están hechas de poliestireno (PE).
  • Las partículas de la serie 4000 de 200 a 1000 μm están hechas de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno (PSDVB).

Información para pedidos:

Los productos de 1 a 160 μm se envasan en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas, a una concentración óptima para la dispersión, manipulación y dilución. Los productos de diámetro igual o superior a 200 μm se envasan en forma de esferas en polvo. Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.

Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.

Incluye:

Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales

Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
Certificaciones/conformidadCada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas.
Concentración2,8 x 104 #/g
ContenidoEsferas secas uniformes
DescripciónPartículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad1 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 12,2 µm, 3,1 % CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)400 μm
Para utilizar con (aplicación)Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.