Gleichgroße Partikel der Serie 4000
Thermo Scientific™

Gleichgroße Partikel der Serie 4000

Gleichgroße Partikel minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)
4350A500 μm
4009A1,0 μm
4010A1,0 μm
4011A1,1 μm
4013A1,3 μm
4016A1,6 μm
4018A1,8 μm
4025A2,5 μm
4202A2 μm
4203A3 μm
4204A4 μm
4205A5 μm
4206A6 μm
4207A7 μm
4208A8 μm
4209A9 μm
4210A10 μm
4212A12 μm
4215A15 μm
4220A20 μm
4225A25 μm
4230A30 μm
4240A40 μm
4250A50 μm
4260A60 μm
4270A70 μm
4280A80 μm
4310A100 μm
4311A110 μm
4314A140 μm
4316A160 μm
4320A200 μm
4324A240 μm
4328A280 μm
4330A300 μm
4340A400 μm
4355A550 μm
4365A650 μm
4375A750 μm
4400A1000 μm
Katalognummer 4350A
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
500 μm
Thermo Scientific™ gleichgroße Partikel der Serie 4000 minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit einer sehr geringen Standardabweichung benötigt wird.
Eigenschaften:
  • Anstelle unregelmäßig geformter Partikel werden Partikelsphären verwendet.
  • Mittlere Durchmesser wurden mit Thermo Fisher Scientific™ NIST™ rückverfolgbaren Mikroskopiemethoden kalibriert.
  • Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand elektrischer Widerstandsanalyse oder optischer Mikroskopie gemessen.
  • Partikel der Serie 4000 von 1 bis 160 μm werden aus Polystyrol (PS) hergestellt
  • Partikel der Serie 4000 von 200 bis 1.000 μm werden aus mit Divinylbenzol quervernetztem Polystyrol (PSDVB) hergestellt.

Bestellinformationen:

Produkte von 1 bis 160 μm sind als wässrige Suspensionen in 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze abgepackt, in einer optimalen Konzentration für Dispersion, Handhabung und Verdünnung erhältlich. Durchmesser ab 200 μm werden als Trockensphären abgepackt. Die Packungen sind mit Chargennummern versehen, die den technischen Kundendienst und die Unterstützung nach dem Verkauf erleichtern sollen.

Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche schneller reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.

Inhalt:

Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften und Sicherheitsdatenblatt

Specifications
ZusatzstoffKann geringe Mengen Detergen enthalten
Zertifizierung/KonformitätJedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält.
Konzentration1,00% Feststoffe
InhaltGleichförmige trockene Sphären
BeschreibungNIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
EnthältZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge1 g
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungens = 25.1μm , 5,0 % CV
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)500 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Anwendungen mit geringer Standardabweichung
MaterialPolystyrol
ProdukttypPartikel in Standardgrößen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.