Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Reaction Tube (뚜껑 포함)는 Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler에 꼭 맞아 열 전도성을 최대화하고 PCR 반응자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호
수량
4358297
1000 Tubes
카탈로그 번호 4358297
제품 가격(KRW)
209,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
245,000
할인액 36,000 (15%)
Each
수량:
1000 Tubes
제품 가격(KRW)
209,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
245,000
할인액 36,000 (15%)
Each
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Reaction Tube (뚜껑 포함)는 Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler에 꼭 맞아 열 전도성을 최대화하고 PCR 반응 중 온도를 정밀하게 제어합니다. • Veriflex™ Blocks에는 MicroAmp 96-Well Tray 사용(P/N 4379983). • 열 전도성을 높여 정밀한 온도 제어 가능. • 작업 샘플이 소량인 경우에서 불필요한 well의 소모 방지. • 결과의 재현성 (reproducibility), specificity, sensitivity 보장. • Veriti 96-Well Fast PCR System 사용 시 PCR 반응 시간을 2시간에서 약 25분으로 단축.
폐기 well 방지 작업 샘플이 소량인 경우 뚜껑이 있는 개별 MicroAmp™ Fast Reaction Tube를 사용하세요. 이 Fast Reaction Tube의 설계는 Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler와 함께 사용 시 열전도성을 최대화합니다. 이렇게 강화된 열전도성으로 사이클 온도 제어를 정밀하게 할 수 있습니다.
Applied Biosystems™ Fast PCR System을 위한 제품 pre-mixed GeneAmp™ Fast PCR Master Mix, 특별히 고안된 microplates 및 tube, Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler를 갖춘 Applied Biosystems™ Fast PCR System으로 PCR 반응 시간을 크게 단축시킵니다.
25분 내에 증폭 pre-mixed Fast PCR Master Mixes, 특별히 고안된 0.1 mL microplate 및 튜브, Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler를 갖춘 Applied Biosystems™ fast system으로 빠르게 작업하세요. PCR 반응 시간이 크게 단축됩니다. 이제 500 bp의 fragment를 25분 내에 어떤 경우에는 10분 내에 증폭시킬 수 있습니다. 2 Kb까지의 큰 fragment를 40-50분 내에 증폭할 수 있습니다. 염기서열분석 어플리케이션의 경우 AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, 사이클링 시간을 50분으로 절감하고 우수한 염기서열분석 결과를 보일 수 있는 최적의 amplicon을 제공합니다.
사양
인증/적합성Certified DNA/Rnase Free
용도(장비)Thermal Cyclers
형식1,000 Tubes
웰 수96
제품라인MicroAmp™
수량1000 Tubes
반응 속도Fast
배송 조건Room Temperature
부피(미터법) 작동0.1 mL
마개 유형Flat Cap
색상Natural
물질Polypropylene
제품 유형Reaction Tube
부피(미터법)0.15 mL
Unit SizeEach
구성 및 보관
Single reaction tube, with flat cap, for 9800 Fast PCR System. Use with Fast 96-Well Retainer Tray (4358305). Store at RT