Product Image
Applied Biosystems™

7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I

사용하기 쉬운 이 kit로 FAM™⁄SYBR® Green I, VIC®⁄JOE™, NED™⁄TAMRA™⁄ROX™ dye에 대한 순수한 dye 스펙트럼과 다양한 측정값을 구할 수 있습니다.Applied Biosystems®자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
43607881 Kit
카탈로그 번호 4360788
제품 가격(KRW)
1,953,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
2,170,000
할인액 217,000 (10%)
Each
수량:
1 Kit
제품 가격(KRW)
1,953,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
2,170,000
할인액 217,000 (10%)
Each
사용하기 쉬운 이 kit로 FAM™⁄SYBR® Green I, VIC®⁄JOE™, NED™⁄TAMRA™⁄ROX™ dye에 대한 순수한 dye 스펙트럼과 다양한 측정값을 구할 수 있습니다.

Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I에는 9개 Optical 96-Well Fast Thermocycling Plate가 들어있습니다(preloaded 밀봉 background plate 1개, 7가지 표준 dye가 들어있는 밀봉 plate 7개, one region-of-interest (ROI) plate 1개).

• Dye (FAM™⁄SYBR® Green I, VIC®⁄JOE™, NED™⁄TAMRA™⁄ROX™)가 들어있는 96-well 광학 반응 플레이트를 사용해 7500 Fast Real-Time PCR System을 쉽고 빠르게 보정할 수 있습니다.
• 사용이 쉬운 preloaded 스펙트럼 보정 kit로 모든 dye가 동시에 발광할 때 반응 혼합물에서 개별 dye를 정확하게 구분할 수 있습니다.
• 모든 real-time 및 endpoint 반응에서 신호 정규화에 필요한 Passive Reference I dye standard가 포함됩니다.

기기 보정이 아닌 연구에 시간을 할애할 수 있습니다.

이 kit에 들어있는 사용이 쉬운 preloaded 96-well 광학 반응 플레이트로 7500 Fast Real-Time PCR System을 쉽고 빠르게 보정할 수 있습니다. 시스템 설치 중 이 반응 플레이트를 삽입하면 시스템이 dye standard의 스펙트럼 정보를 수집합니다. 그 후 이 시스템의 어플리케이션 알고리즘이 보정 정보를 사용해 정확한 데이터 분석을 보장합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
보정된 염료FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
보정 유형Spectral Calibration
검출 방법Fluorescence
용도(애플리케이션)Real Time PCR (qPCR)
용도(장비)7500 Fast System
수량1 Kit
배송 조건Dry Ice
제품 유형Spectral Calibration Kit
Unit SizeEach
구성 및 보관
Contains one background plate, seven plates with dye standards (FAM/SYBR Green I, VIC/JOE, NED/TAMRA/ROX) and one ROI calibration plate.

Store at -15 to -25°C. (This product is light sensitive.)

Expiration date: 12 months from the date of delivery

자주 묻는 질문(FAQ)

Can I use the 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I (Cat. No. 4360788) with the QuantStudio 5 Real-Time PCR System?

The 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I (Cat. No. 4360788) has been validated to be used only with the 7500 Fast Real-Time PCR instrument with a 0.1 mL block. The part numbers for the spectral calibration kits to be used with QuantStudio 5 Real-Time PCR System (96 well, 0.2 mL or 0.1 mL) are as follows:

  • QuantStudio 3/5 Spectral Calibration Plate 1 (Cat. No. A26331)
  • QuantStudio 3/5 Spectral Calibration Plate 2, 96 Well 0.2 mL (Cat. No. A26332)
  • 96 Well 0.1 mL Spectral Calibration Plate 1 (Cat. No. A26336)
  • 96 Well 0.1 mL Spectral Calibration Plate 2 (Cat. No. A26337)
  • 96 Well 0.1 mL Spectral Calibration Plate 3 (Cat. No. A26340)
  • QuantStudio 3 or 5 10‑Dye Spectral Calibration Kit, 96 Well 0.1 mL (Cat. No. A26342)
  • QuantStudio 3/5 Spectral Calibration Plate 3, 96 Well 0.2 mL (Cat. No. A26333)
  • QuantStudio 3/5 10‑Dye Spectral Calibration Kit, 96 Well 0.2 mL (Cat. No. A26343)


Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our QuantStudio 3 and QuantStudio 5 Real Time PCR Systems Support Center