Cette plaque est utilisée pour l’étalonnage spectral JUN® de votre système de PCR en temps réel Applied Biosystems® 7500 ouAfficher plus
Have Questions?
Référence
Quantité
4461593
1 plate
Référence 4461593
Prix (EUR)
211,00
Each
Quantité:
1 plate
Prix (EUR)
211,00
Each
Cette plaque est utilisée pour l’étalonnage spectral JUN® de votre système de PCR en temps réel Applied Biosystems® 7500 ou Viia™ 7 avec un bloc de 96 puits.Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorant permettront d’améliorer les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents qui font partie de vos expériences de PCR en temps réel.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Colorant étalonnéJUN™, JUN™
Type d’étalonnageÉtalonnage spectral
À utiliser avec (application)PCR en temps réel (qPCR)
À utiliser avec (équipement)Système 7500
Quantité1 plate
Conditions d’expéditionGlace carbonique
Type de produitPlaque d’étalonnage spectral
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Foire aux questions (FAQ)
What are the excitation and emission profiles for ABY, JUN, Cyanine 5, and Cyanine 5.5 dyes?
ABY dye has an excitation wavelength of 568 nm and emission wavelength of 583 nm.
JUN dye has an excitation wavelength of 606 nm and emission wavelength of 618 nm.
Cynanine 5 dye has an excitation wavelength of 649 nm and emission wavelength of 667 nm.
Cyanine 5.5 dye has an excitation wavelength of 678 nm and emission wavelength of 695 nm.
Please refer to your instrument user guide for additional information on compatibility with different dye channels.