Specifications
Zertifizierung/KonformitätETL, CSA, UL, CE
Tiefe (angloamerikanisch)23 in.
Tiefe (metrisch)584 mm
BeschreibungModell 450i Schwefelwasserstoff/Schwefeldioxid-Analysator
NachweisgrenzeManueller Modus SO2 oder Gesamtschwefel: 2,0 ppb (Mittelung über 10 Sekunden); 1,0 ppb (Mittelung über 60 Sekunden); 0,5 ppb (Mittelung über 300 Sekunden); automatischer Modus SO2 oder H2S: 6,0 ppb (Mittelung über 10 Sekunden); 2,0 ppb (Mittelung über 60 Sekunden); 1,5 ppb (300 Sekunden)
Höhe (angloamerikanisch)8,62 in.
Höhe (metrisch)219 mm
MessbereichPreset: 0 to 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, and 10 ppm; 0 to 0.2; Extended: 0 to 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 ppm; 0-2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, and 250 mg/m3; Custom: 0 to 0.05 to 100 ppm; 0 to 0.2 to 250 mg/m3
MontageoptionenTisch, EIA, Retrofit
AusgängeWählbare Spannung, RS232/RS485, TCP/IP, 10 Status-Relais und Stromausfallanzeige (Standard); 0 bis 20 oder 4 bis 20 mA mit galvanisch getrenntem Ausgang (optional)
Präzision1 % des Messwerts oder 1 ppb (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Referenzpunktabweichung± 1 % des Messbereichs
Betriebstemperatur (angloamerikanisch)68 ° bis 86 °F
Spannung100 bis 115 VAC; 220 bis 240 VAC
Gewicht (angloamerikanisch)48 lb.
Gewicht (metrisch)21,8 kg
Breite (angloamerikanisch)16,75 in.
Breite (metrisch)425 mm
Nullabweichung< 1 ppb
Nachweisbare AnalytenSchwefelwasserstoff, Schwefeldioxid
Eingänge16 Digitaleingänge (Standard), 8 x 0 bis 10 VDC-Analogeingänge (optional)
Linearität± 1 % des Messbereichs < 100 ppm
Reaktionszeit80 Sekunden (Mittelung über 10 Sekunden); 110 Sekunden (Mittelung über 60 Sekunden); 320 Sekunden (Mittelung über 300 Sekunden)
Betriebstemperatur (metrisch)20 ° bis 30 °C
NullpunktrauschenManueller Modus SO2 oder Gesamtschwefel: 1,0 ppb (Mittelung über 10 Sekunden); 0,5 ppb (Mittelung über 60 Sekunden); 0,25 ppb (Mittelung über 300 Sekunden); automatischer Modus SO2 oder H2S: 3,0 ppb (Mittelung über 10 Sekunden); 1,5 ppb (Mittelung über 60 Sekunden); 0,75 ppb (Mittelung über 300 Sekunden)
Unit SizeEach