Search
Search
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Cantidad | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|
| 45322045 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto de PTV (desactivado) |
| 45322044 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45322046 | 1 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45322052 | 1 mm | 120 mm | 2 | Revestimiento Silcosteel de PTV |
| 45350030 | 5 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido |
| 45350031 | 3 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido |
| 45350033 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto sin división |
| 45352054 | 1 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV |
| 45352057 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV |
| 45352060 | 2 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con capa sinterizada |
| 45352062 | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con tres deflectores |
| 45352083 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 45354033 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento recto sin división |
| 45354057 | 2 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento recto PTV |
| 453T4895 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner sin división | |
| 453T4905 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner con división |
| 453T4999 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner sin división |
| 45322056 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45350030-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto directo |
| 45350032-UI | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división |
| 453A1255-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de precisión |
| 453A1335-UI | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto directo |
| 453A2265-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido/sin división |
| 453A1295-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 453A1345-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A1925-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A1355-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con doble junta cónica |
| 45350033-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división |
| 453T1905-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión |
| 453A1252-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento de precisión |
| 453A1262-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento dividido/sin división |
| 453A2292-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 453A2332-UI | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto directo |
| 453A2342-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A2352-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con doble junta cónica |
| 453A2922-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453T2171-UI | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV |
| 453T2845-UI | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento de PTV con deflector |
| 453T2999-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión sin división |
| 453TH002-UI | Enfermedad | Mezcla | 5 | Pack de revestimiento mixto |
| 453A1365-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de ciclo de junta cónica doble |
| 453A1375-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido Cyclo |
Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:
Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.