Search
Search
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Cantidad | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 45354057 | 2 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento recto PTV |
| 45322044 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45322046 | 1 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45322052 | 1 mm | 120 mm | 2 | Revestimiento Silcosteel de PTV |
| 45350030 | 5 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido |
| 45350031 | 3 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido |
| 45350033 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto sin división |
| 45352054 | 1 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV |
| 45352057 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV |
| 45352060 | 2 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con capa sinterizada |
| 45352062 | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con tres deflectores |
| 45352083 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 45354033 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento recto sin división |
| 453T4895 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner sin división | |
| 453T4905 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner con división |
| 453T4999 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner sin división |
| 45322045 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto de PTV (desactivado) |
| 45322056 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek |
| 45350030-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto directo |
| 45350032-UI | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división |
| 453A1255-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de precisión |
| 453A1335-UI | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto directo |
| 453A2265-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido/sin división |
| 453A1295-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 453A1345-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A1925-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A1355-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con doble junta cónica |
| 45350033-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división |
| 453T1905-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión |
| 453A1252-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento de precisión |
| 453A1262-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento dividido/sin división |
| 453A2292-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto dividido/sin división |
| 453A2332-UI | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto directo |
| 453A2342-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453A2352-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con doble junta cónica |
| 453A2922-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual |
| 453T2171-UI | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV |
| 453T2845-UI | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento de PTV con deflector |
| 453T2999-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión sin división |
| 453TH002-UI | Enfermedad | Mezcla | 5 | Pack de revestimiento mixto |
| 453A1365-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de ciclo de junta cónica doble |
| 453A1375-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido Cyclo |
Use the gold standard in GC liner performance and consistency. LinerGOLD GC Liners provide enhanced inertness, leading to increased accuracy, sensitivity, and precision in your gas chromatography (GC) analysis. These injection port liners deliver:
Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.