Revestimientos para GC LinerGOLD™
El producto real puede variar
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Revestimientos para GC LinerGOLD™
Thermo Scientific™

Revestimientos para GC LinerGOLD™

Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)Longitud (métrico)CantidadTipo de producto
453T2171-UI1 mm120 mm5Septum de PTV
453220442 mm120 mm2Septum de metal de PTV Siltek
453220461 mm120 mm2Septum de metal de PTV Siltek
453220521 mm120 mm2Revestimiento Silcosteel de PTV
453500305 mm105 mm5Septum recto dividido
453500313 mm105 mm5Septum recto dividido
453500335 mm105 mm5Revestimiento recto sin división
453520541 mm120 mm5Revestimiento recto PTV
453520572 mm120 mm5Revestimiento recto PTV
453520602 mm120 mm5Septum de PTV con capa sinterizada
453520621 mm120 mm5Septum de PTV con tres deflectores
453520830,75 mm105 mm5Revestimiento recto dividido/sin división
453540335 mm105 mm25Revestimiento recto sin división
453540572 mm120 mm25Revestimiento recto PTV
453T48955 mm105 mmFocusLiner sin división
453T49055 mm105 mm25FocusLiner con división
453T49995 mm105 mm25FocusLiner sin división
453220452 mm120 mm5Revestimiento recto de PTV (desactivado)
453220562 mm120 mm2Septum de metal de PTV Siltek
45350030-UI5 mm105 mm5Revestimiento recto directo
45350032-UI3 mm105 mm5Revestimiento sin división
453A1255-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento de precisión
453A1335-UI1 mm78,5 mm5Revestimiento recto directo
453A2265-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento dividido/sin división
453A1295-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento recto dividido/sin división
453A1345-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento sin división con junta cónica individual
453A1925-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento sin división con junta cónica individual
453A1355-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento sin división con doble junta cónica
45350033-UI5 mm105 mm5Revestimiento sin división
453T1905-UI5 mm105 mm5Revestimiento de precisión
453A1252-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento de precisión
453A1262-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento dividido/sin división
453A2292-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento recto dividido/sin división
453A2332-UI1 mm78,5 mm25Revestimiento recto directo
453A2342-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento sin división con junta cónica individual
453A2352-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento sin división con doble junta cónica
453A2922-UI4 mm78,5 mm25Revestimiento sin división con junta cónica individual
453T2845-UI2 mm120 mm5Revestimiento de PTV con deflector
453T2999-UI5 mm105 mm5Revestimiento de precisión sin división
453TH002-UIEnfermedadMezcla5Pack de revestimiento mixto
453A1365-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento de ciclo de junta cónica doble
453A1375-UI4 mm78,5 mm5Revestimiento dividido Cyclo
Número de catálogo 453T2171-UI
Precio (MXN)
-
Diámetro interior (métrico):
1 mm
Longitud (métrico):
120 mm
Cantidad:
5
Tipo de producto:
Septum de PTV

Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:

  • Mayor precisión y sensibilidad en el análisis, lo que evita la pérdida de compuestos sensibles durante el análisis
  • Menores límites de detección al analizar compuestos activos y sensibles
  • Excelente reproducibilidad que proporciona confianza en los resultados a través de los revestimientos
  • Alto nivel de rendimiento constante a lo largo del tiempo

Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Instrumentos TRACE Ultra y TRACE FOCUS
Cantidad5
Diámetro interior (métrico)1 mm
Diámetro exterior (imperial)2,75 mm
Longitud (métrico)120 mm
Material de embalajeNinguno
Tipo de productoSeptum de PTV
Unit SizePack of 5