Search
Search

Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
| Référence | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Quantité | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 453T2999 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision à débit non divisé |
| 45322044 | 2 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek |
| 45322046 | 1 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek |
| 45322052 | 1 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV Silcosteel |
| 45350030 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revêtement droit divisé |
| 45350031 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revêtement droit divisé |
| 45350033 | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé |
| 45352054 | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV |
| 45352057 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV |
| 45352060 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV avec revêtement fritté |
| 45352062 | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV avec trois baffles |
| 45352083 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé |
| 45354033 | 5 mm | 105 mm | 25 | Insert droit à débit non divisé |
| 45354057 | 2 mm | 120 mm | 25 | Insert droit PTV |
| 453T1905 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner à débit divisé |
| 453T2120 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert à baffles PTV (Siltek) |
| 453T2121 | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé (Siltek) |
| 453T2895 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner à débit non divisé |
| 453T4895 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner à débit non divisé | |
| 453T4905 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner à débit divisé |
| 453T4999 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner à débit non divisé |
| 45322045 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert droit PTV (désactivé) |
| 45322056 | 2 mm | 120 mm | 2 | Insert PTV métallique Siltek |
| 453A2009 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam |
| 453TH002 | Mixte | Mixte | 5 | Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé |
| 45350032TS également connu sous le numéro 45350032 | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert droit à débit non divisé |
| 45352070TS également connu sous le numéro 45352070 | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert à débit divisé PTV avec col de cygne encastré |
| 45350030-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert droit direct |
| 45350032-UI | 3 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit non divisé |
| 453A1255-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert de précision |
| 453A1335-UI | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Insert droit direct |
| 453A2265-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé |
| 453A1295-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit divisé / non divisé |
| 453A1345-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique |
| 453A1925-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique |
| 453A1355-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert à débit non divisé avec double entrée conique |
| 45350033-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert à débit non divisé |
| 453T1905-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision |
| 453A1252-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert de précision |
| 453A1262-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit divisé / non divisé |
| 453A2292-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit divisé / non divisé |
| 453A2332-UI | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Insert droit direct |
| 453A2342-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique |
| 453A2352-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec double entrée conique |
| 453A2922-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique |
| 453T2171-UI | 1 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV |
| 453T2845-UI | 2 mm | 120 mm | 5 | Insert PTV à baffles |
| 453T2999-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Insert de précision à débit non divisé |
| 453TH002-UI | Mixte | Mixte | 5 | Boîte d’inserts mixtes |
| 453A1365-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert cyclo avec double entrée conique |
| 453A1375-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Insert cyclo à débit divisé |
| 45312145-UI | 2 mm | 120 mm | 1 | Doublure PTV, Tenax TA |
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.