Rotor de ángulo fijo S120-AT3
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo S120-AT3

Procese grandes capacidades (14 x 0,5 ml) con este rotor de ángulo fijo pequeño.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
4558414 x 0,5 mL
Número de catálogo 45584
Precio (MXN)
-
Capacidad:
14 x 0,5 mL

Procese grandes capacidades (14 x 0,5 ml) con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S120-AT3, un rotor de ángulo fijo para pequeños volúmenes.

Características:

  • Rotor de ángulo fijo (30°)) de titanio
  • Capacidad: 14 × 0,5 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 120.000 rpm/649.826 x g
  • Factor K: 7,8

Compatible con:

Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX

Recomendada para:

Procesamiento de lipoproteínas y ácidos nucleicos.

Especificaciones
Ángulo30°
Promedio RCF534.015 x g
DescripciónRotor de ángulo fijo S120-AT3
Para utilizar con (equipo)Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Factor K7,8
Diámetro máx. del tubo8 mm
Longitud máx. del tubo34 mm
RCF mín.416.596 x g
Peso neto1,3 lb (00,57 kg)
Radio (métrico)40,4 mm
Radio mín. (métrico)25,9 mm
Capacidad14 x 0,5 mL
MaterialTitanio
RCF máx.649.826 x g
Vel. máx120.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach