Rotor de ángulo fijo S100-AT3
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo S100-AT3

Procese las muestras de manera más eficaz con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S100-AT3, que puede funcionar a 100.000 rpm.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
4558520 x 0,2 mL
Número de catálogo 45585
Precio (MXN)
-
Capacidad:
20 x 0,2 mL
Procese las muestras de manera más eficaz con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S100-AT3, que puede funcionar a 100.000 rpm.

Características:

  • Rotor de ángulo fijo (30°) de titanio
  • Capacidad: 20 × 0,2 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 100.000 rpm/435.630 x g
  • Factor K: 7

Compatible con:

Microultracentrífuga de la serie Thermo Scientific Sorvall MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie Sorvall MX

Recomendada para:

  • Varias sedimentaciones de micromuestras
  • Aislamiento analítico de lipoproteínas
Especificaciones
Ángulo30°
Promedio RCF383.131 x g
DescripciónRotor de ángulo fijo S100-AT3
Para utilizar con (equipo)Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Factor K7
Diámetro máx. del tubo7 mm
Longitud máx. del tubo20 mm
RCF mín.330.632 x g
Peso neto1,1 lb (0,49 kg)
Radio (métrico)39 mm
Radio mín. (métrico)29,6 mm
Capacidad20 x 0,2 mL
MaterialTitanio
RCF máx.435.630 x g
Vel. máx100.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach