F1-ClipTip™ Variable Volume Single Channel Pipette
Thermo Scientific™

F1-ClipTip™ Variable Volume Single Channel Pipette

ClipTip 기술은 완전한 밀봉을 위해 팁을 피펫에 단단하게 잠그며 개선된 부피 조절 기능으로 소리가 나지 않고 간편한 사용자 경험을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)함께 사용가능한 팁
4641310N0.1 to 2 μLClipTip 12.5 Ext
4641180N2 to 20 μLClipTip 20
4641190N5 to 50 μLClipTip 50
4641200N10 to 100 μLClipTip 200
4641210N20 to 200 μLClipTip 200
4641220N30 to 300 μLClipTip 300
4641230N100 to 1000 μLClipTip 1000
4641320N1 to 10 μLClipTip 12.5 Ext
카탈로그 번호 4641310N
제품 가격(KRW)
516,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
606,000
할인액 90,000 (15%)
Each
부피(미터법):
0.1 to 2 μL
함께 사용가능한 팁:
ClipTip 12.5 Ext
제품 가격(KRW)
516,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
606,000
할인액 90,000 (15%)
Each
소리 없이 간편하게 작동할 수 있는 Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variable Volume Pipette은 새롭게 개선된 부피 조절 기능과 함께 완전한 밀봉을 위해 피펫에 팁을 단단하게 잠그는 ClipTip 기술의 신뢰성을 특징으로 합니다.
클립으로 장착되는 유일한 팁으로 피펫팅 작업을 안정적으로 수행할 수 있습니다.
ClipTip 기술은 확실한 밀봉 성능을 제공합니다. 차이점을 느껴보십시오.

피펫에 팁을 두드리면서 부착할 필요가 없어집니다.
가벼운 터치만으로 각각의 팁이 피펫에 클립으로 단단하게 고정됩니다.

팁이 헐거워지거나 누출이 발생할 위험이 감소합니다.
ClipTip 피펫 팁은 부착되면 단단하게 밀봉되고 느슨해지지 않습니다. ClipTip 피펫팅 시스템은 여러 번의 팁 터치와 혼합 사이클 등 가장 포괄적인 애플리케이션에서도 사용자가 팁을 배출하려고 결정할 때까지는 밀봉 상태를 유지합니다.

사용자 간 일관성과 재현성 있는 피펫팅 작업이 가능합니다.
결과의 품질과 연구 효율을 향상시켜 줍니다.

자세히 보기 >

인체공학적인 설계
낮은 플런저, 팁 부착 및 방출 압력과 함께 경량의 손잡이 디자인은 반복 긴장성 손상(RSI) 위험을 감소시켜 줍니다.

조용하고, 간편한 부피 조절
새로운 부피 조절 장치는 이전 모델과 비교하여 50% 이상 더 적은 힘으로 더 가볍고 소리 없이 부피를 조절할 수 있습니다.

안전한 부피 잠금 기능
안전한 부피 설정으로 작동 중에 원하지 않는 부피 변동을 방지합니다. 설정 부피까지 플런저를 간단히 위로 올린 후 아래로 누르면 힘들이지 않고 그 위치에서 잠글 수 있습니다.

조절이 가능한 편안함
120°까지 조절할 수 있는 손가락 받침은 오른손잡이와 왼손잡이 작업자 모두가 편하게 사용할 수 있으며 피펫팅 사이클 중에 손에 휴식을 줄 수 있습니다.

강력한 블로아웃(blow-out)
에어 부스트를 150% 증가시켜 마이크로 부피를 효율적으로 전달하고, 50μL 이하 모델에서 모세관 작용을 방지합니다.

다양한 ClipTip 피펫 팁 선택 옵션
96-웰 구조에서 5가지 크기의 선택 옵션 제공: 20, 50, 200, 300 및 1000μL

CE 마크 획득
F1-ClipTip Pipette은 호환되는 ClipTip 피펫 팁과 함께 유럽 IVD Directive에 따라 CE 마크를 획득했습니다.

라이프-타임 워런티
편리한 온라인 등록 시에 해당되며 국가별로 차이가 있을 수 있습니다.


전체 ClipTip 제품군에 대해 자세히 알아보기 >
IVD Directive 98/79/EC 요건을 만족합니다(유럽에서만 유효). 북미에서는 체외 진단용으로 사용될 수 없습니다.
사양
함께 사용가능한 팁ClipTip 12.5 Ext
설명F1-ClipTip
증분0.002μL
색상Pink
채널 수1
제품라인F1-ClipTip
유형Variable Volume Pipette
부피(미터법)0.1 to 2 μL
Unit SizeEach