Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
Thermo Scientific™

Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2

Utilice estas pipetas monocanal de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
46520902000 μl
46520001 μl
46520105 μl
465202010 μl
465203025 μl
465204050 μl
4652050100 μl
4652060250 μl
4652070500 μl
46520801000 μl
46521003000 µl
46521105000 μl
465212010.000 µl
465213020 μl
4652140200 μl
Número de catálogo 4652090
Precio (EUR)
173,31
Precio exclusivo compra web
212,00
Ahorro 38,69 (18%)
Each
Volumen (métrico):
2000 μl
Precio (EUR)
173,31
Precio exclusivo compra web
212,00
Ahorro 38,69 (18%)
Each

Utilice las pipetas monocanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y robusto, estas pipetas están fabricadas con componentes de PVDF que resisten sustancias químicas duras y a los efectos perjudiciales de la luz UV. Totalmente esterilizable en autoclave.

La pipeta Thermo Scientific Finnpipette F2 ofrece más comodidad, rendimiento, fiabilidad y repetibilidad en una de las pipetas más ligeras del mercado.
  • Totalmente esterilizable en autoclave; se puede esterilizar en autoclave la pipeta completa.
  • El pistón de super explosión con volúmenes de 50 μl e inferiores asegura el suministro de microgotitas.
  • La acción de pipeteo ligera y suave ofrece mejores resultados durante más tiempo.
Especificaciones
Puntas compatiblesFinntip de 5 ml, filtro de 5 ml
DescripciónFinnpipetteTM F2 volumen fijo
MaterialPVDF
ModeloFinnPipette™ F2
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Número de canales1
TipoPipeta de volumen fijo
Volumen (métrico)2000 μl
Unit SizeEach